148,954件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.6 芯径(mm)25 入数2巻
1パック
280 税込308
当日出荷


MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.6
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)81 直径(Φmm)7.6 溝長(mm)37 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,488 税込2,737
翌々日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 7.6
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)119 直径(Φmm)7.6 溝長(mm)75 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,688 税込2,957
翌々日出荷

1本
32,980 税込36,278
59日以内出荷


長さ(mm)7.6 高さ(mm)4.35 奥行(mm)7.6 許容差±20% シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージ74 最大自己共振周波数100kHz
1袋(5個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-32 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷


トラスコ品番227-8192 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷


1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷

トラスコ品番227-0075 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷


長さ(mm)7.6 高さ(mm)4.45 奥行(mm)7.6 シリーズDRQ 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)最小-40 材質(コア)フェライト パッケージ74 最大自己共振周波数100kHz
1袋(5個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)7.6 高さ(mm)3.55 奥行(mm)7.6 許容差±20% シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージ73 最大自己共振周波数100kHz
1袋(5個)ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852 トラスコ品番849-7405
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トラスコ品番227-9660 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷






HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-35
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

トラスコ品番227-6444 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

トラスコ品番227-0001 刃形N 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ7.6
RoHS
トラスコ品番227-1555 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

トラスコ品番226-8518 刃径(mm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

針刺し切創防止のために。 耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。 仮ロック、完全ロック機能付。 廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。 使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×136×422
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-11
1袋(100本)
1,140 税込1,254
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-2 5/16 X 7.6M ケーブル
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4172 適合機種K-25、K-39、K-40、K-50 質量(kg)1.6 ケーブル長(m)7.6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

針刺し切創防止のために。 耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。 仮ロック、完全ロック機能付。 廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。 使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×400
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷


関連キーワード