カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 農業機械(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(23)
  • 食品・飲料(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「70-01-06」の検索結果

関連キーワード
486件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コテ先 中島銅工

    コテ先

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • Molex 端子 BOARD-INシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 BOARD-INシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)

    テーパーネックボールEM MRBTN230

    NS(日進工具)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • エコノメイト #6 700106ERL アールズ

    エコノメイト #6 700106ERL

    アールズ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:700106ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS
    仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルータイプストレート
  • 中国語 のぼり旗 イタミアート

    中国語 のぼり旗

    イタミアート
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • フランジ付アルミナット KITACO

    フランジ付アルミナット

    KITACO
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    6MM
    適合キタコ補修部品
  • イリジウムレーシング  267700-1060 DENSO(デンソー)

    イリジウムレーシング 267700-1060

    DENSO(デンソー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1060。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1060。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1060ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
  • フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組
    3日以内出荷
    内外1組
    厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
  • ドアハンドル 振り出しタイプ 丸型 T1170 UNION(ユニオン)

    ドアハンドル 振り出しタイプ 丸型 T1170

    UNION(ユニオン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組
    3日以内出荷
    仕様1セット(内外)寸法(Φmm)27.2ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
  • 永坂更科 極上もりつゆ 190g x15 永坂更科布屋太兵衛

    永坂更科 極上もりつゆ 190g x15

    永坂更科布屋太兵衛(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,642
    1箱(190g×15個)
    5日以内出荷
    特選醤油を主原料に熟成させた返しとこだわった最上のかつお節を使用してメーカー独特のつゆの味を充填したハイグレードなそばつゆです。
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ3117定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • 70mm 6F 1 インパクトソケット BAHCO(バーコ)

    70mm 6F 1 インパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8777
  • 偏心クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(70mL×6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-70厚さ(mm)11内径(Φmm)44.5折径(mm)70切り幅(mm)6
  • # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-2使用ガスアセチレン
  • # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-2使用ガスプロパン
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(12件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工色ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アルミズーム 6-70型(G1/4) 丸山製作所

    アルミズーム 6-70型(G1/4)

    丸山製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S/P UD 06Z70-F1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z70-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54111-NY03C適合メーカーNISSAN
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(7本組)
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(117件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • AGF マキシム袋120g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF マキシム袋120g

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,618
    1袋(120g)
    当日出荷
    「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 袋 120gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。中容量、袋入りタイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。
    用途ホットの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当タイプ袋入り詰め替えエコマーク認定認定エコマーク認定番号09 140 001
  • TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 6 極 1 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 6 極 1 列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmタイプ = シュラウドヘッダ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 070コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具]

    イベント用リストバンド

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(100枚)
    当日出荷
    イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
    材質PE厚さ(mm)0.17サイズ(mm)255×20×0.17
  • AGF マキシム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF マキシム スティック100本

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
    ¥2,798税込¥3,022
    1箱(100本)
    欠品中
    「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 スティックブラック 100本は、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒー、マキシム インスタントコーヒーのパーソナルタイプの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントスティックコーヒーです。
    用途●ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 ●アイスの場合:スティック1本にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ●お好みにあわせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 3.5mm Multilock 070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 3.5mm Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmジェンダー = オスシリーズ = MULTILOCK 070併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.4mm幅 = 15.9mm深さ = 21.6mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット E-Value

    ツールセット

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
    用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70