カテゴリ

  • メカニカル部品(743)
  • 制御機器(514)
  • 自動車純正部品(236)
  • 農業機械(220)
  • 科学研究・開発用品(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 測定用品(135)
  • 切削工具(133)
  • 機構部品(122)
  • トラック純正部品(115)
  • バイク純正部品(95)
  • 家電(95)
  • 厨房用品(88)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 卓上消耗品(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • バイク部品(60)
  • 空調・電設資材(54)
  • 作業工具(50)
  • 医療(45)
  • 梱包用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • 溶接用品(32)
  • 保管用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 物流用品(24)
  • 事務用品(23)
  • カー用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 照明(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 安全保護具(18)
  • 電気材料(17)
  • 清掃用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 自転車部品(14)
  • 縫製用品(13)
  • 日用品(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測定関連サービス(8)
  • 建築金物(8)
  • ヘルスケア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 食品・飲料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 研磨材(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手袋(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「70-200」の検索結果

3,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TL(軽荷重) TL70-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-200東京発条製作所
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)76.25自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
配管アダプター LUMEH-70-200-32B Janis(ジャニス工業)配管アダプター LUMEH-70-200-32BJanis(ジャニス工業)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
タイプ配管アダプター
強力ばね TM(中荷重) TM70-200 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM70-200東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)132.81自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF70-200 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF70-200東京発条製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)40自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB70-200 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB70-200東京発条製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)450自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH70-200 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH70-200東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)270.83自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 70-200mmNikon(ニコン)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3本体質量(g)(三脚座を含む)約1440倍率(倍)(最大撮影)約0.2羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220レンズ構成18群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントZ
軽量ハンドサンダーワンタッチ式 70x200 坂爪製作所(sakazume)軽量ハンドサンダーワンタッチ式 70x200坂爪製作所(sakazume)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
着脱楽々。軽量で握りやすいラバーハンドル。アルミ部分はすべすべ表面加工で木に擦れても安心。
寸法(mm)70×200タイプグリップ式
交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSS SONY交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSSSONY
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計 ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座全長(mm)175質量(g)約840(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)80焦点距離(mm)70~200レンズ構成15群21枚撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS SONY交換レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSSSONY
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用 優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性 光学式手ブレ補正機構を内蔵 プロユースに応える、高い操作性を実現 αレンズ初の着脱式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)200質量(g)約1480(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)88焦点距離(mm)70~200レンズ構成18群23枚撮影距離(m)最短:0.96絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM CanonRFレンズ RF70-200mm F4 L IS USMCanon
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。 ズーム全域で高画質。 ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。 200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。 小型・軽量。 USMによるAF性能向上。 静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。
仕様RFマウント付属品ケース・フード長さ(mm)119質量(g)695倍率(倍)0.28(最大撮影)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)83.5機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリングレンズ構成11群16枚撮影距離(m)0.6絞り32アズワン品番64-8002-91画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'
RFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z CanonRFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM ZCanon
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群18枚絞り最小:22、羽根枚数:11枚直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
森永製菓 カカオの力 CACAO70 200gx12 森永製菓森永製菓 カカオの力 CACAO70 200gx12森永製菓
7,298税込7,882
1セット(200g×12個)
3日以内出荷
「末梢の血流を改善し手先表面を温かく保つ」「腸活」に作用するカカオ成分が70%も入っている、クセになるハイビター「飲むカカオ」です。ポリフェノール・食物繊維も通常のココアの3倍(ミルクココア比)で、味
仕様常温容量200g保存環境常温入数1セット(12個入)
交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SONY交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS IISONY
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止<高い近接撮影性能>世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能にXDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポートαシリーズカメラのブリージング補正機能に対応※1 静止画時、メーカー測定条件による※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能ズームトルクの最適化で自重落下を抑制MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッターAF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン防塵・防滴に配慮した設計※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
AFSVR70-200E FL 用 三脚座 Nikon(ニコン)AFSVR70-200E FL 用 三脚座Nikon(ニコン)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
AFSVR70-200E FL 用 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
cotta ガス袋 70×200 (合掌無地_透明) A-7 cottacotta ガス袋 70×200 (合掌無地_透明) A-7cotta
1,198税込1,318
1セット(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-30 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)70×200透明無地
Z 70-200mm f/2.8 三脚座 Nikon(ニコン)Z 70-200mm f/2.8 三脚座Nikon(ニコン)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
Z 70-200mm f/2.8 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 タムロンレンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2タムロン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。 さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。
付属品フード、ケース、三脚座全長(mm)191.3本体質量(g)約1485フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)88撮影距離(m)最短:0.95開放F値2.8
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC APENTAX(ペンタックス)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。
付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
cotta ガス袋 70×200 (カマス無地_透明) A-10 cottacotta ガス袋 70×200 (カマス無地_透明) A-10cotta
869税込956
1枚(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-30 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/LL#25寸法(mm)70×200
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-NNOK
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP200N部品番号NOK:CO00091-G0JIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.86バリ寸法(mm)0.18以下
70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ レクロイ(テレダイン・ジャパン)70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープレクロイ(テレダイン・ジャパン)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量モデルお求めやすい10万円台~ シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど 50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定 ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載 Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)
デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SONYデジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS IISONY
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
従来比、「約435gの軽量化」「最大約4倍のAF高速化」を実現。進化するボディの性能を余すところなく引き出す世界最軽量大口径F2.8望遠ズームG Master。
質量(g)約435
Single N-Ch PPAK SC70 200V 3.5Ohm @ 1.8V VISHAYSingle N-Ch PPAK SC70 200V 3.5Ohm @ 1.8VVISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
IGBT
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用タムロン
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
SPRING 70-200 91010305S KTMSPRING 70-200 91010305SKTM
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
フードプロセッサー K70 200V エレクトロラックス・プロフェッショナルフードプロセッサー K70 200Vエレクトロラックス・プロフェッショナル
559,800税込615,780
1台
31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)200消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スライドレール S270 日本スライド工業スライドレール S270日本スライド工業(22件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(29件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
関連キーワード
...