カテゴリ

  • バイク純正部品(2,292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(919)
  • メカニカル部品(589)
  • 制御機器(569)
  • オフィス家具(350)
  • 油圧機器・油圧ホース(248)
  • 配管・水廻り設備部材(211)
  • 自動車純正部品(200)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • ねじ・ボルト・釘(186)
  • 科学研究・開発用品(174)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 自転車部品(152)
  • 測定用品(104)
  • 農業機械(86)
  • 物流用品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 作業工具(77)
  • 建築金物(71)
  • 家電(67)
  • バイク部品(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
  • 切削工具(60)
  • トラック純正部品(56)
  • 機構部品(49)
  • 自動車補修部品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 学童・教育用品(26)
  • 電動工具(26)
  • 保管用品(25)
  • カー用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 医療(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 事務用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 介護用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 作業服(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 安全用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 梱包用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全標識(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 研磨材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 完成車(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「700 32」の検索結果

7,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックグローブI オオサキメディカル

    プラスチックグローブI

    オオサキメディカル
    729税込802
    1箱(100枚)
    当日出荷
    検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
    用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.11透明全長(cm)24粉有無なし
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRC

    シラク CX マッド チューブレス 700*32C

    IRC
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    ブラックサイズ700×32C適合サイズ700×32C
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(CROSTREET)

    SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(SPEEDCROSS)

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • タイヤ 700x32C FORCE

    タイヤ 700x32C

    FORCE
    2,798税込3,078
    1本
    21日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×32C
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(320件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • アルミリム 700 32H 敷島

    アルミリム 700 32H

    敷島
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    サイズ700×32H
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) CP700

    アシックス(2件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。 つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。 シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
  • 前輪 700C 32H シルバー 敷島

    前輪 700C 32H シルバー

    敷島
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ダブルウォール32H 仏穴
    仕様【スポーク】#14-292寸法(mm)【OLD】100/クイックシルバーサイズ700C内幅(mm)【リム】19アズワン品番64-9600-61前後区分前輪
  • ベスポジBPZ 丸ベース ロング セット BPZ-700シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ 丸ベース ロング セット BPZ-700シリーズ

    DIPPERホクメイ
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
  • AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP700 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
    用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • スリムシリンダ DA32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X700

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 前輪700C 32H ブラック 敷島

    前輪700C 32H ブラック

    敷島
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様【シマノ】HB-TX500寸法(mm)【OLD】100ブラックサイズ700C前後区分前輪
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個(50枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • グランコンペリム 700C 32H シルバー DIA-COMPE

    グランコンペリム 700C 32H シルバー

    DIA-COMPE
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ
    シルバー質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
  • スリムシリンダ DAK32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X700

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DAC32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X700

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DV32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X700

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • 着脱式雪かき棒Φ32グリップ付L700 アイリスオーヤマ

    着脱式雪かき棒Φ32グリップ付L700

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    【着脱式】【Φ32】着脱式のスコップ棒です。Φ32対応のアイリスオーヤマ除雪用品に組み合わせてお使いいただけます。
    用途除雪・雪かき材質取っ手:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管オレンジ/ ブラック
  • グランコンペリム 700C 32H ブラック DIA-COMPE

    グランコンペリム 700C 32H ブラック

    DIA-COMPE
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ
    ブラック質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
  • 後輪 700C 32H シルバー 敷島

    後輪 700C 32H シルバー

    敷島
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ダブルウォール32H 仏穴
    仕様【スポーク】#13-290-291CP寸法(mm)【OLD】135/クイックシルバーサイズ700C内幅(mm)【リム】19アズワン品番64-9600-62前後区分後輪
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ)

    耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)

    SHOWA(ショーワグローブ)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
    用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    65,980税込72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • Sチューブ 700×28/32C 英式48mm SHINKO(シンコータイヤ)

    Sチューブ 700×28/32C 英式48mm

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    英式
    長さ(mm)【バルブ】48サイズ700×28/32Cバルブ形式アズワン品番64-9561-26
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ

    コガネイ
    103,980税込114,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X700シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700) SMC

    LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)700駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね RS-700

    理研オプテック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
    形状一眼型質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 700x28-35 32米 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 700x28-35 32米

    Hutchinson
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:32サイズ700×28-35バルブ米式
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
...