「700×23c」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランコンペSSタイヤ 700×23C DIA-COMPE

    グランコンペSSタイヤ 700×23C

    DIA-COMPE
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    6日以内出荷
    トレッド厚0.6mm増量による耐摩耗性向上。タイヤビートは高強度、軽量なKEVLARビード使用
    サイズ700×23C質量(g)約380空気圧MAX100psi
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c

    ARISUN
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
  • ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×23c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×23c

    ARISUN
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約215TPI120
  • DB-7060 PRIMERA DURO(デューロ)

    DB-7060 PRIMERA

    DURO(デューロ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービード
    サイズ700×23CETRTO規格23-622
  • Sチューブ 700×23~25C SHINKO(シンコータイヤ)

    Sチューブ 700×23~25C

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    仏式
    長さ(mm)【バブル】80サイズ700×23~25Cバルブ形式仏アズワン品番64-9560-59適合バルブタイプ仏式
  • プラグガ-ド 三菱

    プラグガ-ド

    三菱
    ¥799税込¥879
    1個
    13日以内出荷
  • クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)

    クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
    用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
    色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色ブラック
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • IRC プレミアムチューブ WO IRC

    IRC プレミアムチューブ WO

    IRC(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷
    1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
    用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
  • CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2

    Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
  • RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMO S(リブモS)

    Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持つ、ウレタン樹脂製のチューブ「PURPLE LITE(パープルライト)」。素材特性を活かした軽量特性に加え、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮しポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付属。ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。バルブの先端側は金属製になっており、近年増えている電動ポンプの使用にも対応(根元側5mmは強化樹脂製・ねじ切りなし)。
    バルブ仏式45mm(2ピースバルブ)
  • AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
    色黒
  • ディスクマウントスタンド FF-R(エフエフアール)

    ディスクマウントスタンド

    FF-R(エフエフアール)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感 本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
    材質アルミ合金、樹脂質量(g)150適合タイヤサイズ700×23~28C
  • Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)

    Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
    色黒
  • AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST(アジリスト)

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
  • CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)

    CSTタイヤ RACE CZAR

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
    用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
  • スタンダードチューブ 100本セット SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ 100本セット

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット
  • SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)

    SLIMRUNNER

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    7日以内出荷
    スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
  • ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)

    ELITE Plus エリートプラス

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1本
    8日以内出荷
    走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
  • FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) IRC

    FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト)

    IRC
    ¥7,988税込¥8,787
    1本
    7日以内出荷
    サイドに40×40TPIの耐パンクガードを採用した、iRC TIREの新フラッグシップモデル。ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに1本で対応できる万能性は、2021年シーズンのプロレースでも実証済み。ただ軽いだけではない剛性感とバランスの取れた性能を武器に、ライダーを頂点へと導く。チューブレスレディのためシーラントは必須。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。軽さを重視する方。レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方。ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ。プロチームがレースで使用するモデル
    セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードフォールディング
  • CATEGORY S2 (カテゴリーS2) Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2 (カテゴリーS2)

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    7日以内出荷
    軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。 軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
    色ライムグリーンサイズ700×23C質量(g)260タイプW/Oアズワン品番64-9564-06推奨内圧(kPa)700-875ビードケプラービード
  • VIPER CHAOYANG

    VIPER

    CHAOYANG
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    8日以内出荷
    ビードフォールディング
  • H-486 FLY FISH CHAOYANG

    H-486 FLY FISH

    CHAOYANG
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    8日以内出荷
    仕様(プロテクション)DINO SKIN KEVLARビードフォールディング
  • アジヤストスクリュ BIGM(丸山製作所)

    アジヤストスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP8041E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23
  • IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT IRC

    IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT

    IRC
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    10日以内出荷
    シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
    用途サイズ:700×32-33C。重量:40g