カテゴリ
- 自転車部品(15)
絞り込み
「700×23c」の検索結果

クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)
マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
IRC プレミアムチューブ WO
IRC(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
RiBMO S(リブモS)
Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から8日以内出荷リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
CSTタイヤ RACE CZAR
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
SLIMRUNNER
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます