カテゴリ

  • 自転車部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700×32C」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRC

    シラク CX マッド チューブレス 700*32C

    IRC
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    ブラックサイズ700×32C適合サイズ700×32C
  • タイヤ 700x32C FORCE

    タイヤ 700x32C

    FORCE
    2,798税込3,078
    1本
    21日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×32C
  • タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
  • グランコンペリム 700C 32H シルバー DIA-COMPE

    グランコンペリム 700C 32H シルバー

    DIA-COMPE
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ
    シルバー質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
  • チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:60サイズ700×25/32CタイプWOバルブ仏式
  • チューブ WO 700×25/32C 48mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×25/32C 48mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25/32CタイプWOバルブ仏式
  • グランコンペリム 700C 32H ブラック DIA-COMPE

    グランコンペリム 700C 32H ブラック

    DIA-COMPE
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ
    ブラック質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
  • 台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー TURBO

    台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmシルバーサイズ700C
  • 台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO

    台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT IRC

    IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT

    IRC
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷
    シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
    用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    アーバン スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
    チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • スポーツバイク専用リアキャリア 昭和インダストリーズ

    スポーツバイク専用リアキャリア

    昭和インダストリーズ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
    ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
  • タイヤチューブ・英式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・英式バルブ

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    18,463税込20,309
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm
  • パセラ ジャケット Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ジャケット

    Panaracer(パナレーサー)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    黒/黒
  • スポーツ車リヤキャリヤ C18 昭和インダストリーズ

    スポーツ車リヤキャリヤ C18

    昭和インダストリーズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    26型・700C・29型対応 、クラス18 460mm以下 ピラー径 25.4-32.0まで 同乗器取付不可
    用途スポーツ自転車用リアキャリアブラック適合サイズ26型・700C・29型
  • RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMo(リブモ)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
    材質(ビード)アラミド黒/黒
  • タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC

    タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

    IRC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
    用途ビード:ソフトワイヤー
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    17,600税込19,360
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • タイヤチューブ・仏式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・仏式バルブ

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
    材質合成ゴム
  • タイヤチューブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    自転車タイヤチューブです。パンク修理の交換に。
    材質合成ゴム
  • Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)

    Tガードプラス タイヤ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
  • 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部

    絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り

    東部(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
    用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
  • パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)

    パセラ アイボリー 1本巻き

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    パセラ アイボリー
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
  • CSTチューブ ミリオン(共和)

    CSTチューブ

    ミリオン(共和)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • 700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm
  • 海外製 チューブ Panaracer(パナレーサー)

    海外製 チューブ

    Panaracer(パナレーサー)
    798税込878
    1本
    4日以内出荷
    海外製チューブ
    長さ(mm)バルブ:48サイズ27×1-11/4 700×25-32バルブ英式
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • Break Through Panaracer(パナレーサー)

    Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。
    黒/黒
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持つ、ウレタン樹脂製のチューブ「PURPLE LITE(パープルライト)」。素材特性を活かした軽量特性に加え、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮しポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付属。ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。バルブの先端側は金属製になっており、近年増えている電動ポンプの使用にも対応(根元側5mmは強化樹脂製・ねじ切りなし)。
    バルブ仏式45mm(2ピースバルブ)