共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)欠品中
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性