カテゴリ

  • 自転車部品(351)
    • 自転車タイヤ(230)
    • 自転車タイヤチューブ(70)
    • 自転車用ホイール(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 完成車(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
ブランド
ETRTO規格
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700c タイヤ」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ ミリオン(共和)タイヤミリオン(共和)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/O材質ビード:スチールブラック
DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(839件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
700Cチューブ IRC700CチューブIRC(64件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途自転車用チューブ
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
869税込956特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(60件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(13件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
APL構造
黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)アーバン スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
プレミアムチューブ仏式48mm IRCプレミアムチューブ仏式48mmIRC(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。
用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm
1.2チューブ700×25-32c英式 アサヒサイクル1.2チューブ700×25-32c英式アサヒサイクル(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式英式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
IRC プレミアムチューブ WO IRCIRC プレミアムチューブ WOIRC(1件のレビュー)
998税込1,098
1本
5日以内出荷
1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
IRC チューブ IRCIRC チューブIRC(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードな自転車用チューブです。
1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式 アサヒサイクル1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式アサヒサイクル(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式仏式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
700Cチューブ IRC700CチューブIRC(2件のレビュー)
799税込879
1本
5日以内出荷
仏式バルブに2ピース仕様のリムーバブルコアを採用。
サイズ27×1 700×18C-26Cバルブ形式仏式(2ピース)バルブサイズ40mm
プッシュアジャスト・センタースタンド マスロードプッシュアジャスト・センタースタンドマスロード(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C質量(g)305取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャースイーパー KM 70/15 C Classicケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)容量(L)コンテナ:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70動力手押し式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
充電式グラウンドトリマ マキタ充電式グラウンドトリママキタ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G特長広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈りワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」・1充電あたりの作業面積「目安」実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)・「高耐久」金属製アンダプレートその他特長ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御ソフトスタート電気ブレーキ再起動防止
質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)関連資料(4.77MB)
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000幅(mm)56高さ(mm)70奥行(mm)31対応バルブ:米・仏連続使用時間(分)約3.33充電時間(分)約30最大圧力(kPa)700(700×25C)
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造
材質スチール(ビード)黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
...