カテゴリ
- 農業機械(130)
- 安全標識(19)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電動工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(132)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- brembo(7)
- 岩田製作所(6)
- WARING(ワーリング)(6)
- AMD(5)
- ウエストンローラー(5)
- サンドビック(4)
- 三笠産業[工具](4)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- セントラルコンベヤー(3)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- AMPHENOL(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- KITACO(2)
- ダイヤトレンド(2)
- グーリング(1)
- 工進(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7010-10」の検索結果

PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
OH-580Aデジタル振動計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒アズワン品番1-6434-01商品タイプレンタル品はこちら
インダストリアルパック 三角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。材質高性能合金鋼形状三角
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
コロドリル870 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷から7日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
試薬びん DURAN
DURAN¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2




























![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800017-250910-06.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02734826-260817-02.jpg)

![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02879340-260824-02.jpg)

![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780360-260824-02.jpg)