カテゴリ
- 農業機械(130)
- メカニカル部品(29)
- トラック純正部品(29)
- 制御機器(28)
- バイク純正部品(27)
- 自動車純正部品(23)
- 安全標識(19)
- バイク部品(14)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 機構部品(7)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(133)
- 日野自動車(23)
- EBM PAPST(21)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- トヨタ(18)
- Kawasaki(13)
- Yamato(大和製衡)(10)
- スズキ(9)
- 三鈴工機(9)
- テラウチ(寺内製作所)(8)
- 三菱ふそう(8)
- WARING(ワーリング)(7)
- brembo(7)
- 岩田製作所(6)
- AMD(5)
- ウエストンローラー(5)
- サンドビック(4)
- 三笠産業[工具](4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7010-10」の検索結果

Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7010/10S/CR/0911
BULGIN¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
OH-580Aデジタル振動計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒アズワン品番1-6434-01商品タイプレンタル品はこちら
インダストリアルパック 三角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。材質高性能合金鋼形状三角
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
コロドリル870 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥87,880税込¥96,6681台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。用途超重荷重製品搬送材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76
軸付フェルトバフ
LUKAS¥659税込¥7251本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
軸付フェルトバフ
LUKAS¥659税込¥7251本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
シリカ濾紙 QR-100 100枚入
ADVANTEC¥7,398税込¥8,1381箱(100枚)5日以内出荷から40日以内出荷金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85圧力損失(kPa)0.45