カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「702k」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • グランカート サイレント バリュータイプ 固定 TRUSCO

    グランカート サイレント バリュータイプ 固定

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2933種別組立式材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300エコロジー商品省エネ
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
    混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)90機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス裾上げ裾上げ未性別男女兼用
  • デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器

    デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

    長野計器
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
    用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
  • エンジニアスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)

    エンジニアスクレーパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,498税込4,948
    1丁
    翌日出荷
    握りやすいグリップのスクレーパー。
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣です。同シリーズの作務衣パンツ(品番:SPAU-1703)とセットアップで着用可能です。シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。
    用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム生地ブッチャー
  • ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    優れた吸汗性・速乾性・拡散性を備えた素材で、サラッとしたドライな肌触りが持続する高温作業向けホッピングパンツです。食品工場や給食現場など、汗をかきやすい環境でも快適に着用できます。異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
    用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地ベージュメッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、右前ウエスト裏スナップボタン式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】ポリエステル 99%/複合繊維(ポリエステル) 1%、【裏地】ポリエステル 100%、【リブ部】ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット生地スプリンジー(R)ツイル性別男女兼用
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    359,800税込395,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 刃の黒幕(台付砥石) シャプトン

    刃の黒幕(台付砥石)

    シャプトン(29件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • Rosenberger 磁気コネクタ Rosenberger

    Rosenberger 磁気コネクタ

    Rosenberger
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット

    中橋製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    28,980税込31,878特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面溝入れホルダ勝手左勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面溝入れホルダ勝手右勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    勝手右勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • ATEN KVM用イージーセットアップ2-in-1Uマウントキット ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップ2-in-1Uマウントキット

    ATEN
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    1Uマウントキット。2K-0002は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DIGNO ケータイ2 701KC/702KC (メイン用) / 京セラ寸法(mm)48×97.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DIGNO ケータイ2 701KC/702KC (メイン用)寸法(mm)48×97.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ2 701KC / 702KC ( メイン ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DIGNO ケータイ2 701KC/702KC (メイン用) / 京セラ寸法(mm)48×97.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
    用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-T675SO3-HACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-T675SO3-HACT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T675SO3-HACT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 R [デイトナ] 11-12。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.3。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:83.48kW/12660rpm。最大出力:85.02kW/12670rpm。STD 最大トルク:67.9Nm/11010rpm。最大トルク:69.5Nm/11050rpm
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)3.4、STD:5.3チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • レーシングライン カーボン S-S13R2-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-S13R2-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S13R2-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:21.5。重量[キログラム]:5.6。STD音量:91 dB / 4750 rpm。音量:97.7 dB / 4750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:132.02kW/9300rpm。最大出力:138.86kW/10370rpm。STD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm。最大トルク:152Nm/7360rpm
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.6、STD:21.5カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量97.7 dB / 4750 rpm加工音量(dB)STD:91/4750rpm