カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7040-40」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 分岐チーズ サンホープ

    分岐チーズ

    サンホープ(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(8件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1キット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(122個)ほか
    当日出荷
    用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • ナイロンポリ 新巻鮭用規格袋 福助工業

    ナイロンポリ 新巻鮭用規格袋

    福助工業
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)
    4日以内出荷
    -40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。 鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。 ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。 ラベルに、バーコードの印刷をしています。
    用途新巻鮭、大型魚1本用など性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK形状三方シール袋
  • (MQ70)NUT,A/C DRI ミツビシ

    (MQ70)NUT,A/C DRI

    ミツビシ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • 分岐用チーズ サンホープ

    分岐用チーズ

    サンホープ
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • REST FOR COMPARETOR MAZDA(マツダ)

    REST FOR COMPARETOR

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • (12270)BRACKET 三菱ふそう

    (12270)BRACKET

    三菱ふそう
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
  • (14717)ブレーキ シユー; リヤー いすゞ自動車

    (14717)ブレーキ シユー; リヤー

    いすゞ自動車
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
  • (18670)BRIDGE 三菱ふそう

    (18670)BRIDGE

    三菱ふそう
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • 秤量びん SIBATA(柴田科学)

    秤量びん

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
  • ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型

    ウエストンローラー
    18,500税込20,350
    1本
    13日以内出荷
    単相電源なのでどこでも駆動ローラーとなります。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MM

    ウエストンローラー
    17,638税込19,402
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)100
  • ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型

    ウエストンローラー
    18,063税込19,869
    1本
    13日以内出荷
    高性能、経済性を追求したモーターローラーです。許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。DCブラシレスモータ搭載で高機能です。取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。ローラー表面に突起物がないので安全です。運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。密閉式ですから給油はいりません。
    用途コンベヤラインに。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    23,980税込26,378
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIPE, L. HANDLE ホンダ

    PIPE, L. HANDLE

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIPE,R.,HANDLE ホンダ

    PIPE,R.,HANDLE

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
    ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
  • ポリ提灯 5個入 ササガワ

    ポリ提灯 5個入

    ササガワ
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    販促必需品!様々なカラーを取揃えました!年間を通し多方面で活躍!!お店の装飾はもちろん、お花見・屋台・子供会・町内会など 年間を通し多方面で活躍する商材です。コンパクトに折り畳めます!表面は、ジャバラ状になっており丼鉢状にコンパクトに折り畳めます。収納時にかさばりません。 ※装飾用ですので、ろうそく等は使用しないでください。電球は20Wまで使用できます。
    材質ポリエステル樹脂本体寸法(縦×直径Φ)(mm)250×230
  • チップ GBA43 京セラ

    チップ GBA43

    京セラ
    20,980税込23,078
    1パック(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PV7040厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • 溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット 京セラ

    溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット

    京セラ
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    材質PV7040材質(本体)PV7040コーナー数3
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。★テレビ。・4120シリーズ。FL-55U4120。・4110シリーズ。FL-65U4110。FL-55U4110。FL-49U4110。・4100シリーズ。FL-65UD4100。FL-55UD4100。FL-49UD4100。・4020シリーズ。FL-49U4020。FL-43U4020。・4010シリーズ。FL-49U4010。FL-43U4010。・4000シリーズ。FL-43UB4000。・3340シリーズ。FL-55U3340。FL-50U3340。FL-43U3340。・3330シリーズ。FL-55U3330。FL-50U3330。FL-43U3330。・3130シリーズ。FL-55U3130。FL-50U3130。FL-43U3130。・3040シリーズ。FL-43U3040。・3020シリーズ。FL-55U3020。FL-50U3020。FL-43U3020。・3030シリーズ。FL-50U3030。FL-43U3030。・3010シリーズ。FL-50U3010。・2020シリーズ。FL-40H2020W。・8040シリーズ。FE-65U8040。FE-55U8040。・7040シリーズ。FE-65U7040。FE-55U7040。・7030シリーズ。FE-65U7030。FE-55U7030。・7020シリーズ。FE-65U7020。FE-55U7020。・7010シリーズ。FE-65U7010。FE-55U7010。・6030シリーズ。FE-65U6030。FE-55U6030。・6020シリーズ。FE-55U6020。・6000シリーズ。FL-65UA6000。FL-55UA6000。FL-49UA6000。・5040シリーズ。FL-65U5040。FL-55U5040。FL-49U5040。・5030シリーズ。FL-65U5030。FL-55U5030。FL-49U5030。・5000シリーズ。FL-55UP5000。FL-49UP5000。・F340シリーズ。FL-55UF340。FL-50UF340。FL-43UF340。・F140シリーズ。FL-32HF140。・S740シリーズ。FE-48US740。・Q540シリーズ。FL-65UQ540。FL-55UQ540。FL-49UQ540。★ゲーミングモニター。FGM-32C540。FGM-27C540。FGM-27F440。FGM-24F350。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
  • 遺伝の法則ガラガラポン(メンデル・遺伝子頻度) ナリカ

    遺伝の法則ガラガラポン(メンデル・遺伝子頻度)

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    5日以内出荷
    中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 2色の玉を1つの遺伝形質の優性・劣性の遺伝子に見立てて、両方の玉を入れたケース2つから同時に玉を取り出す作業を繰り返します。 玉を取り出した時の色の組合せを記録し、表現型や遺伝子型の分離比を求め、メンデルの遺伝の法則(一遺伝子雑種の遺伝)を検証します。 使用する玉の数を変え、4色で二遺伝子雑種の遺伝や3色で複対立遺伝子の検証などもできます。 クラス全員で実験ができ、ゲーム感覚で楽しみながら実験することができます。
    セット内容玉(青・黄・白・緑)各500個/検証用ケース40個
  • 遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き) ナリカ

    遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き)

    ナリカ
    15,500税込17,050
    1セット
    5日以内出荷
    中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 4色の玉を遺伝子に見立てて、ケースからそれぞれの玉を同時に取り出す作業を繰り返します。玉を取り出した時の色の組合せを記録し、表現型や遺伝子型の分離比を求めることにより、メンデルの遺伝の法則や遺伝的浮動による遺伝子頻度の変化などを検証できます。ゲーム感覚で楽しみながら、クラス全体で実験できます。
    仕様【実験例】メンデルの遺伝の法則(一遺伝子雑種の遺伝、二遺伝子雑種の遺伝、複対立遺伝子)、遺伝子浮動による遺伝子頻度の変化セット内容【40人分】玉(白・緑・青・黄)各500個、検証用ケース40個、収納ケース
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅150機長2M定速 TYPE34-JGI-150-2000-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅150機長2M定速 TYPE34-JGI-150-2000-Tシリーズ

    マキテック
    249,800税込274,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。