曜日別特売

プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) - 高島計器

密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
蒸気に使用できます。

ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S.
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※密閉構造にはなっておりません。
全28種類を絞り込む
接続部のサイズ
測定流体
呼称
材質(接液部)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
呼称
測定流体
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82551467122806040712-9108R3/8PC AM R3/8 100X0.6MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82551519122706040711-6472G3/8PC AM G3/8 100X0.6MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552210122801640712-9104R3/8PC AM R3/8 100X0.16MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552639122704040711-6479G3/8PC AM G3/8 100X0.4MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556340122812540712-9102R3/8PC AM R3/8 100X2.5MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556385122890140712-9101R3/8PC AM R3/8 100X-0.1MPa気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561565122702540711-6476G3/8PC AM G3/8 100X0.25MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565126122821640712-9105R3/8PC AM R3/8 100X16MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566517122701640711-6466G3/8PC AM G3/8 100X0.16MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567750122790140711-6475G3/8PC AM G3/8 100X-0.1MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569080122822540712-9103R3/8PC AM R3/8 100X25MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:C3604)
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569448122816040712-9111R3/8PC AM R3/8 100X6MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570918122711040711-6478G3/8PC AM G3/8 100X1MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572187122821040712-9109R3/8PC AM R3/8 100X10MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572221122722540711-6468G3/8PC AM G3/8 100X25MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574305122714040711-6469G3/8PC AM G3/8 100X4MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574488122716040711-6477G3/8PC AM G3/8 100X6MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575547122811040712-9099R3/8PC AM R3/8 100X1MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575897122721640711-6480G3/8PC AM G3/8 100X16MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580955122811640712-9112R3/8PC AM R3/8 100X1.6MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583615122801040712-9100R3/8PC AM R3/8 100X0.1MPa S1気体、液体株:黄銅(C3605)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584708122814040712-9107R3/8PC AM R3/8 100X4MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586415122701040711-6467G3/8PC AM G3/8 100X0.1MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587070122802540712-9098R3/8PC AM R3/8 100X0.25MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588086122721040711-6473G3/8PC AM G3/8 100X10MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588680122711640711-6474G3/8PC AM G3/8 100X1.6MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589231122804040712-9110R3/8PC AM R3/8 100X0.4MPa S1気体、液体株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589538122712540711-6470G3/8PC AM G3/8 100X2.5MPa S1蒸気株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする