カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)

「70b-1015」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
RFIDシステム V700用ケーブル長 omron(オムロン)RFIDシステム V700用ケーブル長omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
規格70B-1015部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB)図解NoMRS30HS-130 HST部品_No.60、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.30、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.30、MS551DR4 ホースガイド部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ HST取付部品_No.19、BSA-651 951シリーズ HST部品_No.19、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.18、BSA-650シリーズ HST取付部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.30、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.18、BSA-950シリーズ HST取付部品_No.19、SSA-α604 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.18、MRS30H-130 トランスミッション部品_No.43、MRS30H-131 トランスミッション部品_No.43、MRS40HS-150 HST部品_No.60、BSA-950C -1シリーズ HST取付部品_No.19、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.10、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.10、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ HST取付部品_No.19、SSA-α603 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.18、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ HST取付部品_No.19