カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)

「70b-1610」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格70B-1610部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.47MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.16MB)図解NoSSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-G550 主変速レバー ※~2009年12月部品_No.22、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.3、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.58、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.10、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.3、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.54、MJI-310 副変則レバー部品_No.3、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.10、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.54など
フルリング(RGF) 加茂精工(KAMO)フルリング(RGF)加茂精工(KAMO)
179,800税込197,780
1枚
20日以内出荷から50日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級