カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み

「70b-1012」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
コントロールバックラッシ 協育歯車コントロールバックラッシ協育歯車
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(34件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440協育歯車
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440協育歯車
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質S45C軸穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440 協育歯車コントロールバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440協育歯車
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ