カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「70b-1210」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
(81170)ヘッドランプ ユニットASSY LH トヨタ(81170)ヘッドランプ ユニットASSY LHトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(89170)エアバッグ コンピュータASSY ダイハツ(89170)エアバッグ コンピュータASSYダイハツ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81170)ヘッドランプ ユニットASSY LH スバル(81170)ヘッドランプ ユニットASSY LHスバル
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
規格70B-1210部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.47MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1.47MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB)図解NoSSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.39、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.41、SSA-α603 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-α1003-1 副変速レバー部品_No.8、SSA-α603-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-α1004 副変速レバー部品_No.8、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α603MA-1 副変速レバー部品_No.8、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α1003 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ HST部品_No.21、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.41など
フルリング(RGF) 加茂精工(KAMO)フルリング(RGF)加茂精工(KAMO)
179,800税込197,780
1枚
20日以内出荷から50日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級