カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • MonotaROグッズ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「70h-175」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー)パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールブルー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー) パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールグレー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350パール金属
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
無地スイーツパック HEADS(ヘッズ)無地スイーツパックHEADS(ヘッズ)
3,298税込3,628
1パック(100枚)
5日以内出荷
透明無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。
用途ギフトラッピング仕様冷凍対応・脱酸素剤対応/サイドシール材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.065クリア
無地フラップOPPスタンド袋-S HEADS(ヘッズ)無地フラップOPPスタンド袋-SHEADS(ヘッズ)
859税込945
1パック(100枚)
5日以内出荷
シフォンサンドにぴったりの食品対応のOPPスタンド袋です。
用途ギフトラッピング仕様食品対応材質OPP[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(105)×70×150(100)
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172質量(g)【レコーダー】約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約199レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
300万画素の高解像度細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
MonotaRO卓上カレンダー(2026年版) モノタロウ.MonotaRO卓上カレンダー(2026年版)モノタロウ.(35件のレビュー)
0税込0
1冊
取扱停止中
2026年度のMonotaRO卓上カレンダー。なくなり次第終了となりますので、お早めに!
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)182×155本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×175×70
【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
リモフォロ エレキットリモフォロエレキット
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。 コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示するターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!
質量(g)【ロボット本体】約270【コントローラー】約60【ターゲット】約55電源【ロボット本体】単4乾電池×4本【コントローラー】単4乾電池×2本【ターゲット】単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロボット本体】150×150×175【コントローラー】52×130×22【ターゲット】60×28×70
WanWanBakery ホットドッグ ノルコーポレーションWanWanBakery ホットドッグノルコーポレーション
449税込494
1個
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×175×70
ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂商事ステンレス洗濯機ラック積水樹脂商事
9,598税込10,558
1台
11日以内出荷
スペースを有効活用できる棚3段タイプ。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚。中段・下段棚は高さ調整ができます。筋交いパイプを採用しておりグラツキを軽減します。ドライバー不要で組立て簡単です。
用途洗濯ラック ランドリーラック材質本体/ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2・Φ19.1・Φ15.9mm、部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.6耐荷重(kg)10まで(各棚5まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70~91×36×175
モバイルカッティングマット/A4スリム ナカバヤシモバイルカッティングマット/A4スリムナカバヤシ
879税込967
1個
5日以内出荷
筆記具、カッター等と一緒に持ち運べるサイズ感。オフィスワーク、ホビー、学生の工作にも便利。小さくても実用性ばっちり、A4用紙(297x210mm)もカット可能です。直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線のいいとこどりの「十字罫線」仕様。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用
用途ペンケースに入る!開くとA4が切れる!仕様●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ310×タテ70×厚さ2mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ160×タテ70×厚さ4mm●本体質量:40g●パッケージ寸法:ヨコ85×タテ190×厚さ5mm●パッケージ質量:45g●梱包寸法:W380×D175×H60mm●梱包質量:3kgサイズA4繰り返し・詰め替え対応
MBテフロン加工 パウンド 松永製作所MBテフロン加工 パウンド松永製作所
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
レイディアント RL2リチャージャブル ランタン NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタンNiteIze
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。充電式の400ルーメンのランタン。白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70保護等級IPX4充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56
ぷかぷかラッコ(浮型湯温計) エンペックス気象計ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)エンペックス気象計
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
お会計票 HEIKOお会計票HEIKO
839税込923
1パック(5冊)
当日出荷から3日以内出荷
ストレージクリアーポーチ SN SLASHストレージクリアーポーチ SNSLASH
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
耐久性に優れたEVA素材のクリアーポーチシリーズ。バッカンの中が乱雑になっていると必要なタックルが即座に取り出せない、という経験は誰もがあるでしょう。そのようなロスを防ぐために、収納性に優れ中身も見えやすいポーチを開発しました。ソルトシーンを想定し、塩噛みしにくいビスロンファスナーを採用。底部はエッジレス加工でよりシェイプに仕上げました。
材質EVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×175×70
電気工事士技能試験工具セット MDKSー17S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー17Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2056セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2059セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
簡単パンク修理キットスポーツ車用 アサヒサイクル簡単パンク修理キットスポーツ車用アサヒサイクル
699税込769
1個
4日以内出荷
速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
用途パンク修理質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×175×20
簡単パンク修理キット一般 アサヒサイクル簡単パンク修理キット一般アサヒサイクル
799税込879
1個
4日以内出荷
速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
用途パンク修理
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
589税込648
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
吸水スポンジ 好川産業吸水スポンジ好川産業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
吸水や洗車、洗浄に最適なスポンジです。 またローコストタイプで吸水性にも優れています。
用途洗車用、左官時の洗浄/吸水/清掃、建築現場や工場内の清掃用品として材質ウレタン(モルト)黄色種類スポンジ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×110×70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途吸水、洗車、洗浄繰り返し・詰め替え対応
スプレーボトル 粧美堂スプレーボトル粧美堂
300税込330
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルコール対応スプレータイプ
9本組両口スパナセット(インチ) エスコ9本組両口スパナセット(インチ)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
全長(mm)140/300セット内容9点材質クロム合金鋼商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×70(H)mm
アウトドアクッカーセット YAMAZEN(山善)アウトドアクッカーセットYAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1セット
5日以内出荷
重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。
用途キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。材質ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステルセット内容鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き質量(kg)鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし
抗菌樹脂 角型バスケット EBM(江部松商事)抗菌樹脂 角型バスケットEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
UK 18-8 調味缶 G缶 UK(三宝)UK 18-8 調味缶 G缶UK(三宝)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
種別特大外寸(mm)Φ70×H175穴径(mm)4EBM品番724300
カラビナ工具差爪付き トリプル DBLTACTカラビナ工具差爪付き トリプルDBLTACT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差 DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差DBLTACT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。
材質アルミシルバーメタリック
保護メガネ用ハードケース UVEX(ウベックス)保護メガネ用ハードケースUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824質量(g)100タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)175呼び径32偏芯(mm)100
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
31,331税込34,464
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
ガラス薬味入れ 吉沼硝子ガラス薬味入れ吉沼硝子
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷