「70ms07」の検索結果
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
【インターフェース】USB3.2。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2
MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。
動作温度(℃)0~70
NandタイプMLC
SLCタイプCFカード、CF6.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm、耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes、動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70
NandタイプSLC
MLCタイプのCFカードで、CF6.0規格に準拠しています。寸法は42.7 x 36.4 x 3.3mm。耐衝撃1500G@0.5ms、耐振動20G @7~2K Hz, 3 axesに対応し、動作温度は0℃ ~ 70℃、保存温度は-55℃ ~ +95℃(結露無き事)です。
動作温度(℃)0~70
NandタイプMLC
【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色レッド/オレンジ/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色レッド/ブラック/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
備考12209-Z0H-003
部品名称シール、バルブステム
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB)
図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.38、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 シール、バルブステム_No.7、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
校正証明書一般校正
備考HY-JDL-1M 15~18フクム
部品名称ジヨソウDLノズル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.59MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.56MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB)
図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
1個
¥1,045
税込¥1,150
7日以内出荷
色ブラック系
梱包内容アルプラ70MSの部品交換は、今後も安全ご使用頂く為に5点セット全交換を推奨。詳細は金検資料名【サッシー90131】P7ご確認
適合シリーズアルプラ70MS、フォーメルト70
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
規格PF3/8チヨウネジナカシン
部品名称ホースセツゾクカナグ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.19MB)
図解NoMS171EMK-1 付属品部品_No.9、MS170EC-M H 付属品部品_No.8、MS170ECM-R 付属品部品_No.8、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.3、MSW-70-M 付属品部品_No.3、MKW110-MC 付属品部品_No.4、MBW22GP-M 付属品部品_No.3、MSW-71-M 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.8、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.3、MSW-71-K 付属品部品_No.6、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、MS171EMM 付属品部品_No.9など
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
規格9.5X3000
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB)
図解NoMS170EC-M H 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ホース_No.7、GS17EH 付属品部品 ホース_No.7、GS13EBR フゾクヒン部品 ホース_No.7、MS170ECM-R 付属品部品_No.7、MSW-70-K 付属品部品_No.8、MS160EMK 付属品部品_No.3、GS13EB フゾクヒン部品 ホース_No.7、JH170EHR 付属品部品_No.7、MSW-70-M 付属品部品_No.8、MS160EMM 付属品部品_No.3、MS170ECH-R 付属品部品_No.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoMBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヘッドカバーパッキン_No.7、BC310H クランクケース、シリンダ部品 ヘッドカバーパッキン_No.7、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.7、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヘッドカバーパッキン_No.7、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヘッドカバーパッキン_No.7、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヘッドカバーパッキン_No.7、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1MB)
図解NoBCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.21、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.7、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 アーム スウイング_No.7、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 アーム スウイング_No.7、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.7、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.21、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.57、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 アーム スウイング_No.7、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.21、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 アーム スウイング_No.21
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
規格8,9,20フクム
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB)
図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.7、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.7、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.18、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.7、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格エンジンフゾク
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.09MB)
図解NoMS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.1、MS072EH-A 付属品部品 トリアツカイセツメイシヨ_No.21、MSE-25H 付属品部品_No.18、MSE-30HR タンクシャ部品_No.22、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.32、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.19、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.12、MS073EHR ハリマーク、付属品部品_No.12、MS072EHR-A 付属品、その他部品 トリアツカイセツメイシヨ_No.7、MS072EHR-1 付属品部品_No.19、MS073EH 付属品部品_No.11、MS073H-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格MSE-51H
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.38MB)
図解NoMS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、MS073EHR(70M) 本体部品_No.7、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.11、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20、MS073EHR 本体部品_No.7、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ホースガイド(MSE)_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様4フクム9.5X3000
規格9.5X3000
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB)
図解NoMS160EMK 付属品部品_No.2、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS170ECH-R 付属品部品_No.6、MS170ECM-R 付属品部品_No.6、MSW-70-K 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS17EMSR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EM 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSW-70-M 付属品部品_No.7、MS160EMM 付属品部品_No.2、GS17EBSR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、JH170EHR 付属品部品_No.6、GS17EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MS170EC-M H 付属品部品_No.6
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.69MB)
図解NoMSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.7、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.7、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.7、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.7、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.7、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.7、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.7、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.7、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.7、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.7、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.7、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.7、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.7、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.7、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.7、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.7、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.7、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.7、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.7
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
規格16X32
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.02MB)
図解NoMS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.6、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.7、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.7、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.7、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.7、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.7、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.7、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.7、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.6、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mm
アズワン品番65-7307-60
1組
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ。迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意。F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:34●防護高さ:705mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●機能:ミュート機能●コード番号:757-7838
アズワン品番65-7316-94
1組
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
規格M5X203シユ, M5X20
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoAS51TR-50 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.7、MS073EHR(70M) 本体部品_No.12、MLSE-51H 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR-1 本体部品_No.9、MS073EHR 本体部品_No.12、AS51EMR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MLSE-51H 100M 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.9、AS51ET-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10、MLSE-30HR 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.7、MS073EH 本体部品_No.4、MSE-51H ホンタイ部品_No.4、AS51TR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
1
2
3
次へ