カテゴリ

  • バイク部品(55)
  • メカニカル部品(53)
  • 制御機器(49)
  • 農業機械(35)
  • 切削工具(34)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業服(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(14)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7204」の検索結果

関連キーワード
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1855件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王手指消毒剤 ハンドスキッシュEX花王(33件のレビュー)
959税込1,055
1本(800mL)
当日出荷
洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Naエタノール濃度(v/v%)65区分指定医薬部外品主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水液性中性有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果消毒繰り返し・詰め替え対応
LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットリムーバー7200LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(400mL)
当日出荷
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
【薄型・軽量設計】iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324
用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)214
<2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ<2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビファミリー・ライフ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
12日以内出荷
タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム簡単タッチパネル7インチモニター2電源対応!車用/内蔵充電池デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応オービス情報地点件数約385件その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件1年間保証書付き
セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)駆動時間(時間)1
QCソケット 6分用 ダブル MUST TOOLQCソケット 6分用 ダブルMUST TOOL
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
全長(mm)152差込角(mm)19(6分)
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセットKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)質量(g)264基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセットAutobahn
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTCデンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)JTC
959税込1,055
1個
当日出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
激落ちくんワンタッチ交換クリーナー(研磨) LEC(レック)激落ちくんワンタッチ交換クリーナー(研磨)LEC(レック)
649税込714
1個
当日出荷
ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。 何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。 交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。 ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。 研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。 防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除にタイプ研磨シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用形状直管管径(Φmm)25.5
フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(8件のレビュー)
589税込648
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
使い捨てパイルスリッパ 2 テンダイ使い捨てパイルスリッパ 2テンダイ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5足)
当日出荷から4日以内出荷
くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。 使いきりタイプにはめずらしい、華やかなカラーでお部屋をさわやかに演出。 底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。1足ずつPP袋入り。
材質(表地)ポリエステル、(底)EVAタイプ使い捨てスリッパサイズ(cm)24~27.5靴タイプスリッパ
粘着付カード差し TRUSCO粘着付カード差しTRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10枚)
当日出荷
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
材質塩化ビニール品名カード差し
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
アクリルサインプレート 番号札 光アクリルサインプレート 番号札(15件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
部屋番号標示に最適な標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2026 2025 2024 2022 2020 互換品 メディアカバーマーケットiPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2026 2025 2024 2022 2020 互換品メディアカバーマーケット
979税込1,077
1個
4日以内出荷
iPad Air 11 M4/M3/M2 第5/4世代・11/10.9インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。透明クリアタイプ:本体デザインを隠さず背面を保護TPUソフト素材:装着・取り外しがしやすく、割れにくい薄型・軽量:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい背面保護:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に【適用型番】A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072
用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。適合機種iPad Air 11インチ M4(2026年)/M3(2025年)/M2(2024年) Air 10.9インチ第5世代(2022年)/第4世代(2020年)材質TPUクリア適合品番iPad Air 11 M4:A3459/A3460/A3463、M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904、第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ガスケット 17451-97204 SPIガスケット 17451-97204SPI(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番17451-B1021・17451-B1021-000・17451-97204-000・17451-97204
ステンレス打抜型試験管台 サンダイヤステンレス打抜型試験管台サンダイヤ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トーヨー ドラムポンプ 三宅化学トーヨー ドラムポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業一輪車用 パンクレス車輪浅香工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタササガワ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷から6日以内出荷
なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」 はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ぴったりサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ぴったりサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
旗 ユニットユニット(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質綿
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係日本緑十字社(1件のレビュー)
899税込989
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用) ケルヒャーバキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)ケルヒャー
17,980税込19,778
1個(5枚)
当日出荷
NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルトK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
...