カテゴリ

  • カー用品(19)
  • メカニカル部品(9)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「7206b」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
チャックグラインダ 東空販売チャックグラインダ東空販売
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライトODELIC(オーデリック)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6015です。対応するフット 7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、前7214(ブラック 7214B)、後7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種XC60 ダイレクトルーフレール付き 年式:2008~
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6042です。対応するフット 7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は7213/後7213、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7213B/後7213Bになります。最大積載量は75kgです。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種GLA ダイレクトレール付 年式:2014~現在
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6072です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種エクリプスクロス ダイレクトルーフレール付 年式:H30/3~ 型式:GK1W
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6054です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種308 SWダイレクトレール付 年式:H26~ 型式:T9WHN02
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6030です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット 7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、ハスラー(MR31)の場合:(前&後)7214(ブラック7214B)、SX4 S-クロス(YA22/YB22)の場合:(前&後)7213(ブラック 7213B)、エスクード(YD21S/YE21S)の場合:(前)7214(ブラック7214B)&(後)7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106適合車種ハスラー ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/1 型式:MR31系、SX4 S-クロス ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/11 型式:YA22/YB22、エスクード ダイレクトルーフレール付 年式:H27/10~現在 型式:YD21S/YE21S
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6121です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Cクラスワゴン (S206)ダイレクトルーフレール付 年式:2022~
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6056です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種アリア ダイレクトルーフレール付 年式:R4/3~ 型式:FE0
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE 取り付けキット 6145です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)60適合車種308 SW ダイレクトルーフレール付 年式:R4/4~ 型式:P5
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6097です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種A3(8Y) スポーツバック ダイレクトルーフレール付 年式:R3/4~ 型式:GYDLA/GYDNNF
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6086です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7111/7111B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7121●フット品番:7106最大積載量(kg)50適合車種キックス ダイレクトルーフレール付 年式:R2/6~ 型式:P15
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6074です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種CX-5 ダイレクト ルーフレール付 年式:H29/2~ 型式:KFEP/KF2P/KF5P
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6153です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種GLC ダイレクトルーフレール付 年式:R5/3~ 型式:254605/254605C
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6098です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種EQA ダイレクトルーフレール付 年式:2021~現在/GLA ダイレクトルーフレール付 年式:2020~現在
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6058です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種キャプチャー ダイレクトルーフレール付 年式:R3/2~ 型式:HJBH5H
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6091です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7123。対応するウイングバー(シルバー)は7113。対応するウイングバー(ブラック)は7113Bになります。対応するウイングバーエッジ(シルバー)は7214。対応するウイングバーエッジ(ブラック)は7214Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Q3 ダイレクトルーフレール付 年式:2020~現在
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6089です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種Q8 ダイレクトルーフレール付 年式:R1/9~ 型式:F1DCBA/F1DCBS
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6117です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7114/7114B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7215/7215B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7124●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種エスカレード ダイレクトルーフレール付 年式:R2/11~ 型式:T1系
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6120です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種グランドチェロキーL ダイレクトルーフレール付 年式:R4/2~ 型式:WL36L/WL36LA
Thule ルーフキャリア取付キット THULEThule ルーフキャリア取付キットTHULE
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
THULE THKIT6115です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種カイエン ダイレクトルーフレール付 年式:H30~ 型式:E3K29/E3K30/E3L30/E3K40A/E3L40A