カテゴリ

  • カー用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7206b」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7206B]アンギュラ玉軸受エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6アズワン品番64-7973-68許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
部品 チャックグラインダー MG-7206B 東空販売部品 チャックグラインダー MG-7206B東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
無塵衣 EL-7206B 男子上衣 白 TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7206B 男子上衣 白TGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
立襟型 比翼タイプ(前ファスナーカバー) 袖口ゴム 左脇内ポケット
【修理】チャックグラインダ(東空販売)MG-7206B(修理) 修理【修理】チャックグラインダ(東空販売)MG-7206B(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類チャックグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
無塵衣 EL-7206B 男子ズボン 白 TGK(東京硝子器械)無塵衣 EL-7206B 男子ズボン 白TGK(東京硝子器械)
7,798税込8,578
1着
7日以内出荷
ウエスト総ゴム 前ファスナー 裾ゴム ポケットなし
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7206BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7206BWNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206BW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)27.3呼び番号7206B取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDBNSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)54.6呼び番号7206B
組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDF NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7206BWDFNSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206BWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点距離a0(mm)22.6呼び番号7206B
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
チャックグラインダ 東空販売チャックグラインダ東空販売
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
組合せアンギュラ玉軸受 7206BMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7206BMDBNSK(日本精工)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206BDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)54.6呼び番号7206B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
(57206)フロントフロアクロス メンバSUB-ASSY NO.2 ダイハツ(57206)フロントフロアクロス メンバSUB-ASSY NO.2ダイハツ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライトODELIC(オーデリック)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
(84810)パワーウインドウレギュレータ スイッチASSY トヨタ(84810)パワーウインドウレギュレータ スイッチASSYトヨタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(84810)パワーウインドウレギュレータ スイッチASSY RR トヨタ(84810)パワーウインドウレギュレータ スイッチASSY RRトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(27206)ハーネス、サブ ラジエータ ニッサン(27206)ハーネス、サブ ラジエータニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ボールベアリング30mm62mm7206 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm7206 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 30 mm、外側が 62 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5441アズワン品番65-7892-95
アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206BEAT85 NSK(日本精工)ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206BEAT85NSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one directionThe bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearingSingle Row Angular Contact BearingBearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is requiredThe metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:23.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8492アズワン品番65-7915-63
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、S
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9601アズワン品番65-7983-03
R/PWスイッチ(97) スバルR/PWスイッチ(97)スバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
F/PWスイッチLH(97) スバルF/PWスイッチLH(97)スバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
DECAL -AVVERTENZA- 8000B7206 MV AGUSTADECAL -AVVERTENZA- 8000B7206MV AGUSTA
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から92日以内出荷