カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- バイク純正部品(25)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)

単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d35B17備考JIS5級タイプ標準呼び番号7207C基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)20100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7207CTP5
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207CTYNP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)42取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65作用点a(mm)15.7呼び番号7207C軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ)
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7207CTP4
NSK(日本精工)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207CTYNP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)42取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65作用点a(mm)15.7呼び番号7207C
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4
NACHI(不二越)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7207CTDBLP5
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35精度等級ISO 5級呼び番号7207C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7207CTSULP4
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK名番】7207CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35作用点a(mm)15.7基本定格荷重Cr(kN)30.5基本定格荷重Cor(kN)19.9呼び番号7207C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7207CTSULP5
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK名番】7207CTYNSULP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35作用点a(mm)15.7基本定格荷重Cr(kN)30.5基本定格荷重Cor(kN)19.9呼び番号7207C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669525-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7 [サーモ対応]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥47,980税込¥52,7781セット5日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669525-260406-02.jpg)