カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • テープ(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「7413d」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LH トヨタ(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LHトヨタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フートレスト 1 3D7-27411-00 YAMAHA(ヤマハ)フートレスト 1 3D7-27411-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5LシリーズFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT- D-SubミックスコンタクトプラグキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413アズワン品番65-7674-31
ウインドシールド ティンテッド 455 mm(高さ) 380 mm(幅) GIVI(ジビ)ウインドシールド ティンテッド 455 mm(高さ) 380 mm(幅)GIVI(ジビ)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】Multistrada V4 (2021-2022),Multistrada V4 S (2021-2022)
ウインドシールド クリア 500 mm(高さ) 380 mm(幅) GIVI(ジビ)ウインドシールド クリア 500 mm(高さ) 380 mm(幅)GIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】Multistrada V4 (2021-2022),Multistrada V4 S (2021-2022)
ウインドスクリーン Ducati Multistrada V4 スモーク dim. H×W 455×38cm GIVI(ジビ)ウインドスクリーン Ducati Multistrada V4 スモーク dim. H×W 455×38cmGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】Multistrada V4 (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 Pikes Peak (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 S (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 S Sport (Not Model Specific-Not Model Specific)
スクリーン Ducati Multistrada V4 クリア dim. H×W 50 × 38 cm GIVI(ジビ)スクリーン Ducati Multistrada V4 クリア dim. H×W 50 × 38 cmGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】Multistrada V4 (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 Pikes Peak (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 S (Not Model Specific-Not Model Specific),Multistrada V4 S Sport (Not Model Specific-Not Model Specific)