仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
構成デュアル41
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)16
出力信号シングルエンド
電源タイプデュアル、シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~125
供給電圧(V)5
パッケージSOIC
スイッチ種類アナログマルチプレクサ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数2
最大パワー消費(mW)500
デュアル供給電圧(V)±2.5
1セット(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
幅(mm)2.6
ピン数(ピン)16
動作温度範囲(℃)-40~125
パッケージDHVQFN
実装タイプ表面実装
仕様構成:SP4T x 2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
寸法10.8 x 5.3 x 1.9mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
関連キーワード