寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力シングルエンド
ピン数(ピン)20
極性反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】150pF
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2
低レベル出力電流(mA)【最大】7.8
高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V
ロジック機能バッファ, ラインドライバ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ、ラインドライバ、ラインレシーバ。回路数 = 8。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Max = 6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(38個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:CMOS
タイプロジック:バッファ
入力種類LS-TTL
チャンネル数8
ピン数(ピン)20
極性反転
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)7.8
高レベル出力電流(mA)(Max)7.8
最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pF
シュミットトリガー入力なし
出力タイプ3ステート
1セット(36個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ロジックファミリー74HC
エレメント数(入力)1
最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF
高レベル出力電流(mA)-7.8
低レベル出力電流(mA)7.8
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)20
寸法(mm)13.1×7.5×2.25
高さ(mm)2.25
長さ(mm)13.1
論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード