仕様論理回路:74HC
寸法(mm)10×4×1.5
タイプロジック:シフトレジスター
ピン数(ピン)16
モード(動作/操作)シリアル、パラレル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
エレメント数1
ステージ数8
方向性タイプ単方向
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ:シフトレジスター●動作/操作モード:シリアル, パラレル●論理回路:74HC
寸法(mm)10×4×1.5
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6、(Min) 2
エレメント数1
ステージ数8
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
パッケージSOIC
ロジック機能シフトレジスター
ロジックファミリー74HC
実装タイプ表面実装
動作モードシリアル to パラレル
エレメント数1
ピン数(ピン)16
動作供給電圧(V)2~6
寸法(mm)10.2×3.9×1.38
長さ(mm)10.2
幅(mm)3.9
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)3.6
幅(mm)2.6
寸法(mm)3.6×2.6×0.95
ピン数(ピン)16
モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル
動作温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージVQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
ロジックファミリーHC
ロジック機能シフトレジスター
エレメント数1
ステージ数8
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 6 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。トリガータイプ = 正エッジ。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
関連キーワード