カテゴリ
- 制御機器(137)
- 測定用品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(28)
- MG(旧エム・システム技研)(20)
- CHINO(チノー)(14)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- RS PRO(11)
- エムティティ(MTT)(10)
- VISHAY(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- KOA(5)
- 釜屋電機(5)
- ホーザン(4)
- omron(オムロン)(3)
- KOWA(宏和工業)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「750ω」の検索結果

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 750Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 750kΩ 1W ±5%
VISHAY¥559税込¥6151袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 750kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 750Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 750Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 750Ω 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 7.5kΩ 0.6W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55税込¥611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 7.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ
VISHAY¥279~税込¥307~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
VISHAY¥429~税込¥472~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 750Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)750入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 750Ω
アムトランス¥599税込¥6591本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)750
セメント抵抗 20W 750Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)750入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 750Ω, ±1%
VISHAY¥329税込¥3621袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 750Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 750Ω, ±1%
釜屋電機¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 750Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 750kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 750kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 750kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 750kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 750kΩ, ±1%
RS PRO¥3,198税込¥3,5181リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 750kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
BNC絶縁型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
携帯形電流信号発生器
MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
N形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。供給電源100V AC
BNCキャップ(レセプタクル用)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ