カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75cc」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A KITACOボアアップKIT75cc用パッキンSET-AKITACO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からKITACO製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 75cc
シリンダー(50→75cc) KITACOシリンダー(50→75cc)KITACO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合キタコ補修部品
バンケット スピリッツ 75cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)バンケット スピリッツ 75ccSCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
6,798税込7,478
1箱(6脚)
4日以内出荷
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)75材質ガラス高さ(mm)63最大径(Φmm)47品名・タイプロックグラス口径(mm)41
ピストンKIT(75cc)ライト KITACOピストンKIT(75cc)ライトKITACO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。 ※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。 ※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。 ※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合キタコ補修部品
ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48) SHIFTUP(シフトアップ)ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48)SHIFTUP(シフトアップ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ロングメジャースプーン TKGロングメジャースプーンTKG
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。
商品タイプバラ
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
フッキングメジャースプーン TKGフッキングメジャースプーンTKG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。引掛け付なので便利。
商品タイプバラ
ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン)ハードバック ネットブック用ケースPELICAN(ペリカン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
コモンKOBANA 丸小鉢 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA 丸小鉢マルケイ(国際化工)
729税込802
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。 手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。 明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。
食器の種類和食器KOBANA電子レンジ×食器洗浄機
コモン色葉 丸小鉢 マルケイ(国際化工)コモン色葉 丸小鉢マルケイ(国際化工)
859税込945
1個
5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器コモン色葉
センサー水栓(トール) カクダイセンサー水栓(トール)カクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
Rainy75 Pro WOBKEYRainy75 ProWOBKEY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
475Cカム+プッシュロッド(クローム)セット 475C-CAM-SET エスアンドエスサイクル475Cカム+プッシュロッド(クローム)セット 475C-CAM-SETエスアンドエスサイクル
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:475C-CAM-SET販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッドクローム(930-0123)のセット品です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21オプション:品番:330-0655,330-0718関連商品:品番:330-0641,930-0123
関連規格【品番】330-0641,930-0123
こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
475Cカム+G.ブラックプッシュロッドセット 475C-CAM-ブラック-SET エスアンドエスサイクル475Cカム+G.ブラックプッシュロッドセット 475C-CAM-ブラック-SETエスアンドエスサイクル
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:475C-CAM-BLK-SET販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッド(930-0137)のセット品です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21オプション:品番:330-0655,330-0718関連商品:品番:330-0641,930-0137
関連規格【品番】330-0641,930-0137
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
95,980税込105,578
1巻
15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
S-Stage α ボアアップキット 181cc GROM(JC75-10 TAKEGAWA(武川)S-Stage α ボアアップキット 181cc GROM(JC75-10TAKEGAWA(武川)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1 TAKEGAWA(武川)e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1TAKEGAWA(武川)
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
スペアテープコロコロ スマート50周2巻入 ニトムズスペアテープコロコロ スマート50周2巻入ニトムズ(1件のレビュー)
399税込439
1個(2巻)
当日出荷
コロコロスマート30周本体の取りかえ用テープで50周(約8M)の切りやすいミシン目入りテープ2巻入。布地にやさしい洋服用コロコロスペアテープで糸くず、紙の毛、ペットの毛、花粉などの洋服についたゴミがしっかりとれます。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応
幅(mm)100質量(g)125テープ長さ(m)0.1巻数50商品タイプスペアテープ適合用途衣類、カーペット
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(40m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
NスーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/3コアKITACO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 3段コアコンデンサー ユニオンニップル:ブラック仕様 取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。 グロム JC61全車種 メーカー製クラッチカバーKIT対応
ステンレスゴミひろい G付 千吉ステンレスゴミひろい G付千吉(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用全長(mm)750幅(mm)42材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)350
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
NスーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/3コアKITACO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブラック仕様 ○取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。 グロム JC61全車種 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応
ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP SL) KITACOニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP SL)KITACO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 3段コアコンデンサー 取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
NスーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/5コアKITACO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 5段コアコンデンサー ユニオンニップル:ブラック仕様 取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 メーカー製クラッチカバーKIT対応
ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP SL) KITACOニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP SL)KITACO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 3段コアコンデンサー ユニオンニップル:ブルー仕様 取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可グロム JC61全車種 メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 メーカー製クラッチカバーKIT対応
NスーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/3コアKITACO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブラック仕様 ○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 ●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応
NスーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/5コアKITACO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○5段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブラック仕様 ○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 ●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応
NスーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACONスーパーオイルクーラーKIT/3コアKITACO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブラック仕様 ○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 ●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP BK) KITACOニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP BK)KITACO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブルー仕様 ○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可グロム JC61全車種 ●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応