カテゴリ
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(17)
- 清掃用品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 建築金物(9)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(10)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DBLTACT(2)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アーネスト(2)
- エレコム(2)
- キタジマ(3)
- ケルヒャー(13)
- シャープ(2)
- ジェイケイ・プラン(3)
- ネグロス電工(4)
- パール金属(6)
- マキテック(16)
- 三菱電機(12)
- 大菱計器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「75w-90」の検索結果

TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W90NS
RED LINE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(946mL)欠品中レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(946mL)当日出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
アーク溶接用ゴーグル
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。用途電気溶接用質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75遮光度#10
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
メタルハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から5日以内出荷ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無有
脱臭フィルター
シャープ¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(1L)4日以内出荷ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
集塵フィルター
シャープ¥6,698税込¥7,3681枚欠品中プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
乳酸クリーナー カビグッバイ
アーネスト¥899税込¥9891本当日出荷塩素を使わず乳酸パワーで落とす人と環境にやさしいクリーナー。人体への影響がほとんどない為、手袋・眼鏡・マスク等は必要なく安心してクリーニングできます。漂白作用が無い為、衣服に付いても大丈夫で、キャビネットや押入れ等の木部にも使えます。お風呂に多い黒カビを約98%以上死滅させる洗浄力があります。(スプレー後約5~10分後、ブラシ等で擦り、水洗いする)。お風呂の床・壁のカビを落とすだけでなく、浴槽内側や洗面台の湯垢取り、キッチンのシンク・排水口のヌメリ取り等色々な場所の除菌・クリーナーとして活用できます。用途お風呂・キッチン・オイレ・洗面所等付属品ノズル成分発酵乳酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤(ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル)、香料、水容量(mL)500質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205(ノズル装着時)mmpH3.5液性弱酸性使用の目安1m2当たり15回スプレー
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
乳酸クリーナー 水あかグッバイ
アーネスト¥999税込¥1,0991本当日出荷乳酸とリンゴ酸のダブルパワーでお風呂まわりの水あかを落とす。中性のお風呂用洗剤ではなかなか落ちない水あか、石けんカスには酸が効く!ツーンとするにおいがしない。水あか落としと除菌も同時に行える。用途浴槽、浴室、洗面器に。材質発酵乳酸、リンゴ酸、スルファミン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤、香料、水 (※ph3.5 弱酸性)容量(mL)500質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205アズワン品番64-3284-18
愛着道具エッチング軽い力で大根おろし
パール金属(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75耐熱温度(℃)90
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)材質ポリエステル色ブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)