カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • メカニカル部品(95)
  • 自動車純正部品(87)
  • バイク純正部品(69)
  • 制御機器(35)
  • 縫製用品(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 医療(21)
  • 安全用品(20)
  • オフィス家具(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(9)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「760m」の検索結果

992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5763セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4ASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4ASUS(エイスース)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 8 ports)
ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフソフトコーンM760 SC-M760シリーズサンセルフ
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
仕様●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):205●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●コード番号:407-8716材質支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVCオレンジ高さ(mm)760アズワン品番67-2269-44デザインライン入り
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(30巻)
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
MIOM760/M777リアカメラステー DAYTONA(デイトナ)MIOM760/M777リアカメラステーDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
MIOオプション
ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
マグネットスケジュールボードシート月間 MagX(マグエックス)マグネットスケジュールボードシート月間MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
月間スケジュールが一目で把握できます!
表示内容予定表(月)仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6サイズ高さ(mm)600質量(g)398タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11(1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)600×375磁束密度(表面)220G使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし、無結露状態)繰り返し・詰め替え対応
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
ソフトコーンM760接着式 サンセルフソフトコーンM760接着式サンセルフ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セットトラスコ品番407-9193材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC幅(mm)205オレンジ高さ(mm)770
バイク用 ドライブレコーダー M760D M777D 補修品 フェライトコア 2個 DAYTONA(デイトナ)バイク用 ドライブレコーダー M760D M777D 補修品 フェライトコア 2個DAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
M760D(17100)用のフェライトコア2個入り。
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセットサンセルフ
6,998税込7,698
1本ほか
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)760グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE付属品専用アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセットサンセルフ
6,698税込7,368
1本ほか
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。材質ポリウレタン+PE質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)高さ(mm)(約)760付属品専用アンカーボルト+施工書反射シート3M製高輝度シート(白)寸法(mm)ベース部:(約)205直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
(ME760)WASHER M8 三菱ふそう(ME760)WASHER M8三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
床棟梁 AICA(アイカ工業)床棟梁AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(12本×760mL)
当日出荷から10日以内出荷
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。適合用途低VOC主なワークパーツ
CVビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CVビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
メラミン木目丼 身 TKGメラミン木目丼 身TKG
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.187容量(mL)790規格直径×高さ(mm)155×79
ソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセットサンセルフ
8,898税込9,788
1セットほか
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)770直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95寸法(mm)ベース部:(約)205グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)質量(kg)(約)1.4
ホースバンド 信和自動車工業ホースバンド信和自動車工業
369税込406
1個
翌々日出荷
バンド板幅が7.9mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付けができます。またプラス、マイナスドライバーどちらも使用可能です
材質ステンレス(ボルト:スチール)タイプネジ止め
RG SRパッド タント 13- RG(レーシングギア)RG SRパッド タント 13-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
M760D コントロールSWステー ミラーホール 19249 DAYTONA(デイトナ)M760D コントロールSWステー ミラーホール 19249DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:19249
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセットサンセルフ
6,998税込7,698
1本ほか
翌々日出荷
縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260グリーン/白(反射)高さ(mm)(約)760質量(kg)(約)1.4
新布テープ 色物 セキスイ新布テープ 色物セキスイ
24,980税込27,478
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別タイプ手切れ可能基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ右下精器製造
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフソフトコーンM760ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセットサンセルフ
6,998税込7,698
1本ほか
翌々日出荷
縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。質量(kg)(約)1.4高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)付属品専用アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95グリーン/白(反射)寸法(mm)ベース部:(約)160×260材質ポリウレタン+PE
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
(ME760)BOLT(M8×55) 三菱ふそう(ME760)BOLT(M8×55)三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ウェザーストリップ(L) ドア (KA) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(L) ドア (KA)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
...