カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「77-745」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロバーラブ 家庭糸 太口 白 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 白Clover(クロバー)(1件のレビュー)
319税込351
1パック(200m)
当日出荷
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
スクイージー用交換用ラバー Vikan(ヴァイカン)スクイージー用交換用ラバーVikan(ヴァイカン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。 ●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
Artecブロック 基本四角 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 基本四角アーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1セット(24個)
3日以内出荷から10日以内出荷
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
マトファー 丸型 鉄板 マトファーマトファー 丸型 鉄板マトファー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
板厚(mm)1
イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格 福助工業イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格福助工業
8,898税込9,788
1箱(1000枚)
当日出荷から4日以内出荷
エンボス加工を施した標準タイプです。
材質HDPE、エンボス加工乳白舌片付ブロック
部品 バンドソー CB75F HiKOKI(旧:日立工機)部品 バンドソー CB75FHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
(MB77)トリム,クォータ,ロワー LH ミツビシ(MB77)トリム,クォータ,ロワー LHミツビシ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB57)プロテクタ,エキゾースト センタ パイプ,フロント ロワー ミツビシ(MB57)プロテクタ,エキゾースト センタ パイプ,フロント ロワーミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(MD17)カバー,タイミング ベルト アンダ ミツビシ(MD17)カバー,タイミング ベルト アンダミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB77)トリム,クォータ,ロワー RH ミツビシ(MB77)トリム,クォータ,ロワー RHミツビシ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR77)ヘッドレスト,フロント シート ミツビシ(MR77)ヘッドレスト,フロント シートミツビシ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR77)バック ASSY,フロント シート,RH ミツビシ(MR77)バック ASSY,フロント シート,RHミツビシ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
(MR77)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MR77)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
(MB77)アシュトレイ,フロア コンソール ミツビシ(MB77)アシュトレイ,フロア コンソールミツビシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
(MK477)ガラス,サイド ウインドウ 三菱ふそう(MK477)ガラス,サイド ウインドウ三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(15777)オイルクーラ ホース NO.1 トヨタ(15777)オイルクーラ ホース NO.1トヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
(15777)オイルパイプ ホース NO.1 トヨタ(15777)オイルパイプ ホース NO.1トヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RS PRO エルボ型管継手 RS PRORS PRO エルボ型管継手RS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ 5 87A-77745-00 YAMAHA(ヤマハ)インジケータ 5 87A-77745-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SSがまかつ Gamakatsu
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
イカメタルゲーム専用高感度モデル繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。
先径(mm)0.8
Synergy 32G ファイバーチャネル ホスト バス アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 32G ファイバーチャネル ホスト バス アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
REAR BRAKE CALIPER 800077745 KTMREAR BRAKE CALIPER 800077745KTM
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり