214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 材質上質紙 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 用紙厚(g/m2)120(0.13mm) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプ強粘着タイプ
1冊(18シート)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「キングファイル」にジャストサイズ、フタ付きなので書類をしっかりキープ!。タテ差し
材質表紙/PP 幅(mm)230 サイズA4タテ 高さ(mm)303 背幅(mm)10 穴数2穴 穴の有無あり グリーン購入法適合
1パック(10枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMGC-700 エンジン(クランクケースカバー)部品_No.40、MRS30-130-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.13、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.27、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.6、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.20、MS330ECK クランクケース バルブ部品_No.5、SD31EA クランクケース、バルブ部品_No.5、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.12、BSA-411S マグネット部品_No.10、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.6、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.5、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.20など
1個
249 税込274
7日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 12mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

真空包装適性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロン使用。バリアーNY15/ドライ/LLD100
1ケース(1500枚)ほか
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様感部:転倒ます型 付属品接続ケーブル(20m) 寸法(mm)Φ200×450 質量(kg)2.2 口径(Φmm)(受水)200
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


SMART FIT PuniLabo エッグポーチ リヒトラブ 動画あり
立てて置けるたまご型のポーチ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
開閉ファスナー 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×117
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E 刃数6 タイプ長さ:ショート/スタブ
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (819種類の商品があります)


1個
2,290 税込2,519
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ふんわり軽くて、たっぷり暖か羽毛タッチの高級掛布団。シルクのような滑らかな肌ざわりと光沢。羽毛のような独特な風合い、贅沢な暖かさ。抗菌防臭加工。ふんわりあったか。東レテトロン(R)使用なかわた。東レセベリス(R)/抗菌防臭素材:汗臭さなど臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えます。かさ高性があり、適度な弾力でヘタりにくく、保温性にも優れています。東レft(R)/暖かく洗える中綿:中空構造のわたの繊維が空気を包みこみ、高い保温力で暖かな寝心地です。弾力性に優れ、いつまでもふんわりソフトな寝ごこち。収納時にはコンパクトに折りたためます。丸洗いOK!
材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(東レ テトロン(R)ft(R)50%・東レ テトロン(R)セベリス(R)50%)
1枚ほか
6,898 税込7,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフェレテサ AC× プラス
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント 長さ(mm)12m 厚さ(mm)3 幅(mm)7 モデル75530 仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル 透明 危険物の類別非危険物 特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷





CC印(ニッカトー)SSA-999Wボール
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9% 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450 密度(g/cm3)3.9
1袋(1kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロスメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×985~1075 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 背タイプハイバック
1脚
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ110 容量(mL)1000 L150±3 アズワン品番62-2118-66
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷















1個
1,379 税込1,517
3日以内出荷