カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「798-16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • 部品 18V コードレススタンドライト UB18DG HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレススタンドライト UB18DG

    HiKOKI(ハイコーキ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • Roomy 仕切りケース リヒトラブ

    Roomy 仕切りケース

    リヒトラブ
    299税込329
    1組
    4日以内出荷
    引き出しの仕切りとして使える組立式ケース。別売のデスクトレーミニ・A5と組み合わせ可能。
    材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)
  • マット調ミニショルダー Mobby's

    マット調ミニショルダー

    Mobby's
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    必要なものだけをスマートに持てるミニショルダーバッグ。光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。約410gの軽量設計で旅行やショッピングでも疲れにくい。シンプルで飽きのこないデザイン。
    仕様背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット質量(g)410寸法(cm)26×16×6生地【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
  • LPICレベル1 Version5.0対応 翔泳社

    LPICレベル1 Version5.0対応

    翔泳社
    3,800税込4,180
    1冊
    11日以内出荷
    LPIC(Linux技術者認定)は、世界共通のIT資格として非常に人気の高い資格です。中でもレベル1は、グローバルなITエンジニアへの登竜門と位置付けられます。そのレベル1試験がVersion4.0から5.0にバージョンアップされました。本書はこの新バージョン5.0に対応した学習書です。LPI-incの認定テキストとして出題範囲を万遍なくかつ分かりやすく解説するとともに、●「101試験」「102試験」の2試験に対応●章ごとに学習内容を確認するための練習問題を収録●本試験に向けての腕試しとして「101」「102」の模擬試験を各1回分収録●Linux実習環境を翔泳社Webサイトからダウンロード可といった特長を持ち、LPIC試験の対策書として、またLinuxの学習書としても有用な1冊です。2019年6月30日まではVersion4.0試験も5.0と並行して実施されます。
    分類専門判型A5ページ数592ジャンル電子通信著者名中島能和 濱野賢一朗初版年月2019/04/01
  • ワークチェアー(可動肘付) ライド RIDE ナイキ

    ワークチェアー(可動肘付) ライド RIDE

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1脚
    26日以内出荷
    材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター幅(mm)640高さ(mm)935~1025奥行(mm)595張地背:メッシュ、座:布地肘掛機能座上下昇降機能:有材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、可動肘付、ノックダウン式座面高さ(mm)410~500座幅(mm)480座奥行(mm)430グリーン購入法適合ランバーサポート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1丁
    60日以内出荷
    パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
    トラスコ品番828-7363材質特殊鋼質量(g)703種類ホースプライヤ
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    1,098税込1,208
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性