耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ
仕様ウレタンホース用
適合ウレタンホース
材質真鍮
サイズ1/8インチ
タイプHN1107
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途タケノコ継手と樹脂管の抜け防止に使用
サイズ7A
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
用途床下等で連絡管7Aと連絡管7Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
形状ホースニップル
種類ホース継手
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
こんなお得な商品も!
小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
入数1
ブラシホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
先端厚さ(mm)15
入数2
先端径(Φmm)80
1パック
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
コットンモップホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
先端厚さ(mm)8
入数1
先端径(Φmm)100
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
入数1
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に
付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
関連キーワード