109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷

1個
40 税込44
当日出荷

三菱ケミカルインフラテックUHソケット7×7C
用途床下等で連絡管7Aと連絡管7Aを接続するソケットEリングホルダー対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷


前澤給装工業バンド
樹脂管接続部の固定用プライヤー等ではさみ脱着させる。
1袋(100個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

三菱ケミカルインフラテックUCHMジョイント7A
用途二重床一体型床暖房施工時に施工区分の区分場所で用いる継手、7A-7Φ樹脂管用、10Aー10Φ樹脂管用
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管L金具セット
仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)10 規格7×7 コード2330816 アズワン品番64-5126-80
1個
539 税込593
8日以内出荷

7A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)2 規格7×7 コード2330819 アズワン品番64-5126-83
1個
479 税込527
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックU分岐ヘッダー7×7B
用途連絡管7Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

7Aと10A樹脂管の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)3 規格7×10 コード2330821 アズワン品番64-5126-85
1個
499 税込549
8日以内出荷

ミルキーホワイト サイズ10A 長さ(m)25 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-5123-20
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L1(mm)57 寸法D(Φmm)9.8 寸法B(mm)20 寸法P(mm)37 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)6 適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)






水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックU分岐Jヘッダー 7×7B
用途連絡管7Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷