カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(823)
- 農業機械(105)
- 制御機器(67)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(807)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- CKD(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- DiodesZetex(11)
- TDK(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- AMPHENOL(8)
- テンパール工業(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- イメージニクス(5)
- EPSON(3)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- Festo(3)
- ELPA(2)
- 水本機械製作所(2)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7c-2v」の検索結果

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V )
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥139,800税込¥153,7801巻(100m)8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル75Ω
長岡特殊電線¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130耐電圧1000静電容量67標準色黒素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル
四国電線¥59,980税込¥65,9781巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線色黒特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥72,980税込¥80,2781巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します材質PVC
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
BNCプラグ
TOA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。適合ケーブル7C用コネクタBNC接栓
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱当日出荷7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
非接触検相器
共立電気計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書全長(mm)112測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー
さくら電子¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容バッテリー寸法(mm)102×70×27色ブラック質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)4.5(12V)、5.5(10V)、6.5(8V)、7(7V)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 1206 (3216M) C3216X7R2E104K160AA
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧250Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7S2A104K080AB
TDK¥509税込¥5601袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズC1608許容差±10%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7R2A472K080AA
TDK¥429税込¥4721袋(100個)翌々日出荷TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズC1608許容差±10%静電容量4.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc 1206 (3216M) C3216X7R2J103K115AA
TDK¥839税込¥9231袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 0805 (2012M) C2012X7S2A474K125AB
TDK¥749税込¥8241袋(25個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズC0G、X6S、X7R、X7S、X7T、X8R、Y5V高誘電率系.TDKCシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応:一般電子機器、モバイル機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズC許容差±10%静電容量470nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0402 (1005M) CGA2B1X7R1C104K050BC
TDK¥899税込¥9891袋(200個)欠品中TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1×0.5×0.55電圧16Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー
BWS¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書色ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6風量調整風量3段階充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
...