カテゴリ

  • バイク部品(13)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(9)
    • ゲルタイプ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク純正部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
バッテリー品番(GSユアサ)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー品番(古河電池)
充電電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7l-bs」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(065)バッテリー TX7L-BS スバル(065)バッテリー TX7L-BSスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(065)バッテリー TX7L-BS エキイリ スバル(065)バッテリー TX7L-BS エキイリスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(515件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(95件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
BATTERY 7L-BS YTX 6AH 584662 piaggio(ピアッジオグループ)BATTERY 7L-BS YTX 6AH 584662piaggio(ピアッジオグループ)
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(154件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ2輪バッテリー 液入り充電済GSユアサ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバー MAD MAX(マッドマックス)リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバーMAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
純正レプリカ リード50/100(AF48/JF06)用
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品工進
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0関連資料(3.4MB)取扱説明書(19.1MB)
チユ-ブ,アウタ L BS7-F3126-10 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ L BS7-F3126-10YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ミラー(L)ドアー (BS07) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (BS07)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
パネル,インナ 2 BS7-F836L-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル,インナ 2 BS7-F836L-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ BS7-F5338-10-8L YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ BS7-F5338-10-8LYAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,フロント BS7-F5168-10-8L YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,フロント BS7-F5168-10-8LYAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
バッテリー 12V/7Ah 液注入済 WTZ8VIS LONGバッテリー 12V/7Ah 液注入済 WTZ8VISLONG(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ8VISロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済重量[キログラム]:約2.6電圧[ボルト]:12備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.6備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCOジョイント金具19型LステンレスTRUSCO(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(25点)
当日出荷
差込角(sq.)6.3
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/4 xΦ7 鈴木ブロンズ継手銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/4 xΦ7鈴木ブロンズ継手
879税込967
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001445アズワン品番67-4858-67
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)SMC
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC6.3sq.ディープソケットレンチセットKTC
26,980税込29,678
1セット(15点)
当日出荷
質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
バッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VIS LONGバッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VISLONG
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ6VISロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11Aスズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11Aヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31Jホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済重量[キログラム]:約2.1電圧[ボルト]:12備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機兼用溶接機 MW3000ISMEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
グリルラジエター (BS07) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BS07)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)本気で充電できるバッテリーバッテリー電圧 DC6V / DC12Vバッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ahバッテリーの種類自動車/二輪車用鉛蓄電池・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14SなどYB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)SMC(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-25~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動