カテゴリ

  • 農業機械(1,547)
  • パソコン/周辺機器(1,454)
  • 作業工具(1,438)
  • 制御機器(1,433)
  • 物流用品(1,333)
  • ねじ・ボルト・釘(1,323)
  • メカニカル部品(1,145)
  • 切削工具(1,036)
  • FA担当者のオススメ新商品(917)
  • バイク部品(875)
  • 測定用品(757)
  • 作業服(755)
  • 油圧機器・油圧ホース(637)
  • 空調・照明・電設資材(578)
  • 電気材料(466)
  • 船舶用品・漁業資材(459)
  • 事務用品(457)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
  • 学童・教育用品(325)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(305)
  • 建築金物(303)
  • 家電(303)
  • カー用品(301)
  • 機構部品(295)
  • 科学研究・開発用品(277)
  • 配管・水廻り設備部材(216)
  • 電動工具(214)
  • 建材・エクステリア(196)
  • 自動車補修部品(194)
  • 塗装・養生・内装用品(166)
  • 研磨材(166)
  • 清掃用品(149)
  • 自転車部品(148)
  • 防犯用品(138)
  • オフィス家具(130)
  • 店舗什器・備品(129)
  • 医療(129)
  • 縫製用品(120)
  • 空圧工具(102)
  • 塗料(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • 厨房用品(98)
  • 介護用品(97)
  • トラック輸送・安全用品(96)
  • 溶接用品(94)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • テープ(81)
  • 手袋(80)
  • 保管用品(79)
  • 整備工具・収納(75)
  • 住設機器(72)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 梱包用品(66)
  • 卓上消耗品(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 安全用品(49)
  • 自動車純正部品(47)
  • 安全保護具(44)
  • 安全標識(41)
  • 防災用品(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 洗車・清掃(36)
  • 日用品(35)
  • ヘルスケア(34)
  • 救急・衛生(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • バッテリー・電装(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • エンジン工具(21)
  • 鈑金・塗装(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 農具(14)
  • 食品・飲料(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 理美容(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • マスク(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「7m」の検索結果

22,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-7MSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
499税込549
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
7m 測量ロッド エスコ7m 測量ロッドエスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MD-7
2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器2方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,698税込7,368
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
LANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらか エレコムLANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらかエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止対応
信号ケーブル 7M Mitutoyo(ミツトヨ)信号ケーブル 7MMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
AT100シリーズ用ケーブル
ケーブル長(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA030C
延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)延長ケーブル7MMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
AT100シリーズ用ケーブル
長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA033C
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)アドコート(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ (7m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ (7m)PLUS(プラス)[文具]
339税込373
1個
当日出荷
便利で使いやすい修正テープ「ホワイパー ECO」。間違えた文字もサッと修正できます。交換式だから経済的。交換テープのムダを最小限に抑えたエコロジー設計の修正テープ。
テープ長さ(m)7仕様交換タイプ材質74%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)外形寸法(mm)W96×D19×H44エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号18 112 237繰り返し・詰め替え対応
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ日本精器
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ポート数5バルブ形式2位置シングルソレノイド寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597G-52
はやうちグリップテープ 7m Silky(ユーエム工業)はやうちグリップテープ 7mSilky(ユーエム工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうちグリップテープ7m。長さ(m)7
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」。コンパクトなボディに7mのテープを収納。コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。使い切りタイプ。
テープ長さ(m)7仕様使い切りタイプ材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W68×D15×H35エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 241
出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用) 北川鉄工所出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用)北川鉄工所
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
出力ケーブルです。_x000D_。最大30Mまで延長可能です。
ケーブル長(m)7
メンズスリムストレッチジャケット FJ0007M ボンマックスメンズスリムストレッチジャケット FJ0007Mボンマックス
24,980税込27,478
1着
7日以内出荷
仕様背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ種別ストレッチジャケット混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地ストレッチサージ
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ日本精器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
ゴリラスリング100mm×7m アイビッグゴリラスリング100mm×7mアイビッグ
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)7使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング50mm×7m アイビッグゴリラスリング50mm×7mアイビッグ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)7使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
スリムserge35mm×7m アイビッグスリムserge35mm×7mアイビッグ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
優肌絆(R)プラスチック(サージカルテープ) 25mm×7m ニトムズ優肌絆(R)プラスチック(サージカルテープ) 25mm×7mニトムズ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(12巻)
当日出荷
材質テープ部/ポリオレフィンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7寸法(幅Wmm×長さLm)25×7アズワン品番8-8706-02
AT715用延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)AT715用延長ケーブル7MMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674C
ゴリラスリング35mm×7m アイビッグゴリラスリング35mm×7mアイビッグ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)7使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
MX型電極延長コード 7m ケミカル山本MX型電極延長コード 7mケミカル山本
23,800税込26,180
1本
翌々日出荷
MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
スリムserge100mm×7m アイビッグスリムserge100mm×7mアイビッグ
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
スリムserge25mm×7m アイビッグスリムserge25mm×7mアイビッグ
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
当日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
7m 金具付ウレタンホース エスコ7m 金具付ウレタンホースエスコ
4,850税込5,335
1本
翌日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
ゴリラスリング75mm×7m アイビッグゴリラスリング75mm×7mアイビッグ
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【75mm】長さ(m)7使用荷重(t)4スリング幅(mm)75
7m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ7m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ
6,410税込7,051
1本
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)7常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-7材質ポリウレタン
ゴリラスリング25mm×7m アイビッグゴリラスリング25mm×7mアイビッグ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)7使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
...