カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(246)
  • 住設機器(19)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(1,376)
  • エスコ(1,223)
  • メディアカバーマーケット(1,031)
  • 大阪魂(1,031)
  • KITO(キトー)(842)
  • ダイヤトレンド(545)
  • RS PRO(277)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(272)
  • サンエス(271)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(212)
  • 岩田製作所(194)
  • Gクラフト(173)
  • omron(オムロン)(171)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(171)
  • EFFEX(エフェックス)(159)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](156)
  • ニッセイ(149)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7m」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプルモーションユニット 三菱電機

    シンプルモーションユニット

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
  • GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
  • サーボSSCQD77MS 三菱電機

    サーボSSCQD77MS

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コネクタ 三菱電機

    コネクタ

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様INC同期エンコーダ/マーク検出信号I/F接続用コネクタセット適合機種シンプルモーションユニット品名内蔵I/Fコネクタセット適合電線AWG30~24(0.05~0.2mm2)
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    209,980税込230,978
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 色温度可変埋込300幅連中間 三菱電機

    色温度可変埋込300幅連中間

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)平均消費電力(W)42.1光束(Lm)器具:6160光色色温度可変明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D07/2、セット型番:EL-DU10127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1140光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.6 (200V時)光束(Lm)器具:440光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1140光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    シリコーン反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7 (200V時)光束(Lm)器具:1100光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    シリコーン反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.1 (200V時)光束(Lm)器具:670光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    シリコーン反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.3 (200V時)光束(Lm)器具:420光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:750光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3 (200V時)光束(Lm)器具:780光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.3 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3 (200V時)光束(Lm)器具:780光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.0 (200V時)光束(Lm)器具:780光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU10127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU10127M AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:750光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU06127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.1 (200V時)光束(Lm)器具:480光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU06127M AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:480光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU10127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.5 (200V時)光束(Lm)器具:760光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU10127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.9 (200V時)光束(Lm)器具:770光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D06/2、セット型番:EL-DU10127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.5 (200V時)光束(Lm)器具:760光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ