17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・PCI Express 4.0 x16拡張カードと互換。・RVZ02、ML08におあつらえ向き
備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。 ライザーカードの限界により、AMD CPU + AMD GPUの組合わせではPCIe 3.0のみの対応となります。 型番SST-RC07 インターフェースPCI Express 4.0×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
7日以内出荷

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5100 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合ML-5000 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

7003 ピュアコートZERO 施工キット 撥水道場 動画あり
1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚 使用の目安乗用車フロントガラス1枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PL
エコ商品
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付) 材質 仕上塗装 ブラック 種類電動昇降アクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水道場メンテナンスキット
エコ商品
ハイブリットコートZERO・ZEROプラス施工車のメンテナンスにご使用ください。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7004 ピュアコートZERO 下処理&施工キット 撥水道場 動画あり
ガラスの下処理(油膜除去)からコーティングまでが完了する基本セットです。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用油膜除去剤:8g、ガラス用塗り込みパッド、ガラス用研磨パッド、不織布×小2枚・大1枚、マイクロファイバークロス 使用の目安乗用車フロントガラス1枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷 高度(m)(環境条件)2000まで 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz)47~63 突入電流(A)MAX:70以下 効率74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7001 ハイブリッドコートZERO 下処理&施工キット 撥水道場 動画あり
ハイブリッドコートZERO下処理、施工セット
セット内容ハイブリットコートZERO:100mL×1本、カーシャンプーZERO:100mL×1本、塗り込みスポンジ×1個、洗車スポンジ×1個、塗り込み用不織布× 小8枚・大1枚、マイクロファイバークロス×2枚、施工証明書・保証書・ステッカー×各4枚 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷