カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,489)
  • 切削工具(1,727)
  • 農業機械(1,659)
  • 作業工具(1,629)
  • 制御機器(1,373)
  • バイク部品(1,253)
  • パソコン/周辺機器(969)
  • メカニカル部品(862)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
  • 機構部品(612)
  • 空調・照明・電設資材(437)
  • 自動車補修部品(407)
  • 測定用品(355)
  • 配管・水廻り設備部材(353)
  • 船舶用品・漁業資材(329)
  • FA担当者のオススメ新商品(294)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 電気材料(214)
  • トラック用品・パーツ(210)
  • 建築金物(207)
  • 事務用品(207)
  • 店舗什器・備品(194)
  • 電動工具(192)
  • カー用品(179)
  • 卓上消耗品(172)
  • 厨房用品(171)
  • 作業服(164)
  • 物流用品(162)
  • 安全標識(157)
  • オフィス家具(149)
  • 家電(141)
  • 研磨材(114)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • 縫製用品(99)
  • 自転車部品(96)
  • 防災用品(95)
  • 学童・教育用品(94)
  • 防犯用品(88)
  • 医療(84)
  • 溶接用品(83)
  • 介護用品(83)
  • 整備工具・収納(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • 清掃用品(72)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • 食品・飲料(66)
  • バッテリー・電装(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • バイク純正部品(59)
  • 日用品(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 空圧工具(56)
  • 梱包用品(52)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 塗料(44)
  • 安全用品(39)
  • 自動車純正部品(39)
  • 保管用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • ヘルスケア(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 安全保護具(24)
  • 手袋(24)
  • テープ(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • エンジン工具(23)
  • 救急・衛生(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 農具(13)
  • 住設機器(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • マスク(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 完成車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「8-12」の検索結果

20,543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H8 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプクリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • カットオフバンドソー8/12 フナソー

    カットオフバンドソー8/12

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)460切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カップ用スリーブ 8・12オンス共用 水野産業

    カップ用スリーブ 8・12オンス共用

    水野産業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    切り込みが3ヶ所ありますのでサイズを3段階に調節できます。 セット時参考サイズ(mm) 【S】上径約70、下径約65 【M】上径約75、下径約70 【L】上径約80、下径約75
    本体寸法(全長×高さ)(mm)280×68入数100再生材使用率(%)80TKG品番9-0984-0801TKG品番(2017)6-0871-0501再生材使用使用
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • 8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ

    8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(10件のレビュー)
    540税込594
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-8A厚さ(mm)1内径(Φmm)8外径(Φmm)12
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    57,980税込63,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    79,900税込87,890
    1パック(15本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)

    セーフティーリール 8x12mm

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)10ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12
  • グリップ手袋 GG-008(12双入り) シモン

    グリップ手袋 GG-008(12双入り)

    シモン
    3,698税込4,068
    1袋(12双)
    5日以内出荷
    背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
    用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ナイロンブルー/ブラック入数(双)12材質(すべり止め)ポリエステルゲージ数18
  • メガフローX 8X12用 千代田通商

    メガフローX 8X12用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4422質量(g)93適合チューブ外径(Φmm)8×12種類カプラ寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • 配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×12mm
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプH8定格電力(W)35(明るさ70クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • 3/8sqx12mm ソケット エスコ

    3/8sqx12mm ソケット

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)12差込角(inch)3/8
  • エステルブラック8 12Φ ユタカメイク

    エステルブラック8 12Φ

    ユタカメイク
    71,980税込79,178
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンドW9(8-12) KITACO

    ステンレスバンドW9(8-12)

    KITACO
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SA-12材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9
  • RLF35-8/12N EBM PAPST

    RLF35-8/12N

    EBM PAPST
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463A-12
  • M 8x12mm カラーナット エスコ

    M 8x12mm カラーナット

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18適合ねじM8
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 8.0/12.0mmx100m ウレタンホース エスコ

    8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BG-8A材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • 606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール エスコ

    606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様引出し8列12段(EA957FM-8×12)エスコ品番EA957FM-812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×87×1218外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×87×1218
  • ボルト(ツバツキ),8X12  130AB0812 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),8X12 130AB0812

    Kawasaki
    98税込108
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130AB0812
  • 8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    125税込138
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-41材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~8~12
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    69,980税込76,978
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒径(Φmm)1.6伸び(%)22電流範囲(A)30-100溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
  • アリ溝ビット8X12 マキタ

    アリ溝ビット8X12

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V

    M&H(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
  • ネオフィード フェースミル MFQ8-12 イスカル

    ネオフィード フェースミル MFQ8-12

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    中切削向けフェースミルです。
    用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザー8-12インチ(2個入り) RIDGID(日本エマソン)

    スタビライザー8-12インチ(2個入り)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番788-4061適合機種915質量(g)90品名スタビライザー8-12インチ
  • 8-12mm ホースクランプ(2個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HC-12材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~8~12
  • 3/8sqx12mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx12mm [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-12対辺寸法(mm)12差込角(sq.)3/8
  • ダウエルノックピン Φ8X12 CF POSH

    ダウエルノックピン Φ8X12

    CF POSH
    779税込857
    1セット
    5日以内出荷
    モンキー、ゴリラ
  • (011)ボルト EY08EC12 スバル

    (011)ボルト EY08EC12

    スバル
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • ノックピン 8X12 KITACO

    ノックピン 8X12

    KITACO
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • OILクーラーコア ストレート #8 12インチ SETRAB

    OILクーラーコア ストレート #8 12インチ

    SETRAB
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【サイドホール】388高さ(mm)【フィン】100、【コア】120奥行(mm)50段数13段全幅(mm)405口幅(mm)【取出】327
  • ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器

    ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0

    日東工器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3276材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.0×12.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.0×12.0耐圧力(MPa)2
...
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
"8-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷