カテゴリ

  • 自動車純正部品(6,748)
  • バイク純正部品(6,289)
  • 制御機器(3,467)
  • トラック純正部品(2,659)
  • ねじ・ボルト・釘(2,600)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,579)
  • 作業工具(2,210)
  • 切削工具(1,947)
  • メカニカル部品(1,863)
  • 農業機械(1,677)
  • バイク部品(1,257)
  • パソコン/周辺機器(1,117)
  • 機構部品(965)
  • 科学研究・開発用品(938)
  • オフィス家具(582)
  • 空調・照明・電設資材(565)
  • 電気材料(548)
  • 測定用品(505)
  • 配管・水廻り設備部材(495)
  • 自動車補修部品(447)
  • 保管用品(417)
  • FA担当者のオススメ新商品(359)
  • 店舗什器・備品(351)
  • 船舶用品・漁業資材(339)
  • 作業服(313)
  • 油圧機器・油圧ホース(291)
  • 物流用品(289)
  • 建築金物(285)
  • 卓上消耗品(280)
  • 医療(268)
  • 電動工具(255)
  • 介護用品(244)
  • 厨房用品(243)
  • 事務用品(222)
  • トラック用品・パーツ(210)
  • カー用品(190)
  • 家電(188)
  • 安全標識(178)
  • 研磨材(162)
  • 学童・教育用品(142)
  • 防犯用品(135)
  • 建材・エクステリア(129)
  • 防災用品(124)
  • 整備工具・収納(116)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 縫製用品(112)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 溶接用品(101)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • 自転車部品(99)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(95)
  • バッテリー・電装(94)
  • 清掃用品(89)
  • 空圧工具(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(82)
  • 食品・飲料(81)
  • 日用品(78)
  • フォークリフト・産機・建機用品(74)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 塗料(68)
  • 梱包用品(67)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 安全用品(61)
  • 救急・衛生(60)
  • 完成車(53)
  • 手袋(44)
  • エンジン工具(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 住設機器(33)
  • テープ(30)
  • 安全保護具(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 接着剤・補修材(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 農具(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • マスク(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 理美容(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「8-12」の検索結果

47,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H8 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプクリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • ボルト フランジ 8X12 957010801200 ホンダ

    ボルト フランジ 8X12 957010801200

    ホンダ(4件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • ピン ノック 8X12 90702KFM900 ホンダ

    ピン ノック 8X12 90702KFM900

    ホンダ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • カットオフバンドソー8/12 フナソー

    カットオフバンドソー8/12

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)460切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • ブッシュ 8X12X8 23412GFZ003 ホンダ

    ブッシュ 8X12X8 23412GFZ003

    ホンダ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • カップ用スリーブ 8・12オンス共用 水野産業

    カップ用スリーブ 8・12オンス共用

    水野産業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    切り込みが3ヶ所ありますのでサイズを3段階に調節できます。 セット時参考サイズ(mm) 【S】上径約70、下径約65 【M】上径約75、下径約70 【L】上径約80、下径約75
    本体寸法(全長×高さ)(mm)280×68入数100再生材使用率(%)80TKG品番9-0984-0801TKG品番(2017)6-0871-0501再生材使用使用
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • 8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ

    8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(10件のレビュー)
    540税込594
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-8A厚さ(mm)1内径(Φmm)8外径(Φmm)12
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    57,980税込63,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    79,900税込87,890
    1パック(15本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)

    セーフティーリール 8x12mm

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)10ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12
  • M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
  • グリップ手袋 GG-008(12双入り) シモン

    グリップ手袋 GG-008(12双入り)

    シモン
    3,698税込4,068
    1袋(12双)
    5日以内出荷
    背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
    用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ナイロンブルー/ブラック入数(双)12材質(すべり止め)ポリエステルゲージ数18
  • ボルト フランジ 8X12 963000801200 ホンダ

    ボルト フランジ 8X12 963000801200

    ホンダ
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • メガフローX 8X12用 千代田通商

    メガフローX 8X12用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4422質量(g)93適合チューブ外径(Φmm)8×12種類カプラ寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • 8mmx12mm レデューサー エスコ

    8mmx12mm レデューサー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ6
  • サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ サカエ

    サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ

    サカエ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。
    材質PP適合コンテナ8TMX/12TMX/22TMX外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)290
  • 配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト  フランジ 8X12 958010812000 ホンダ

    ボルト フランジ 8X12 958010812000

    ホンダ
    98税込108
    1個
    5日以内出荷
  • スパナ 8X12 9900108120 ホンダ

    スパナ 8X12 9900108120

    ホンダ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×12mm
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプH8定格電力(W)35(明るさ70クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • ブッシュ 8X12X8 11205GAH003 ホンダ

    ブッシュ 8X12X8 11205GAH003

    ホンダ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 3/8sqx12mm ソケット エスコ

    3/8sqx12mm ソケット

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)12差込角(inch)3/8
  • オイル シール (8X12X3) 93104-08040 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (8X12X3) 93104-08040

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • エステルブラック8 12Φ ユタカメイク

    エステルブラック8 12Φ

    ユタカメイク
    71,980税込79,178
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンドW9(8-12) KITACO

    ステンレスバンドW9(8-12)

    KITACO
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ス 90445-08X12 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス 90445-08X12

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
  • トルテケース8号12カット 浅口 cotta

    トルテケース8号12カット 浅口

    cotta
    8,798税込9,678
    1枚(2000枚)
    3日以内出荷
    アルミ箔の金属の光沢によって高級感が出ます。
    寸法(mm)角度30度 辺長106 約25H
  • 8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SA-12材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9
  • RLF35-8/12N EBM PAPST

    RLF35-8/12N

    EBM PAPST
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラ- 90387-08M12 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-08M12

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • 励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12 三木プーリ

    励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12

    三木プーリ
    64,879税込71,367
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
    サイズ8寸法L(mm)【軸方向】28.5寸法A(mm)【径方向】80寸法F(mm)【径方向】25寸法T(mm)【軸方向】2.6寸法P(mm)【軸方向】8.3寸法Y(mm)【軸方向】6寸法M(mm)【軸方向】8寸法C1(mm)【径方向】100寸法C2(mm)【径方向】90寸法C3(mm)【径方向】42
  • クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G

    三木プーリ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
    サイズ8タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)15(at20℃)
  • (84232)ボルト,8X12 スズキ

    (84232)ボルト,8X12

    スズキ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • (MF101)BOLT (8×12) 三菱ふそう

    (MF101)BOLT (8×12)

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
...
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
"8-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷