カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • メカニカル部品(173)
  • 切削工具(92)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(44)
  • 機構部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 物流用品(33)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(25)
  • 農業機械(19)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 保管用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-40d」の検索結果

関連キーワード
1,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目当て8X40D7X50T.SP10X15X70 Nikon(ニコン)

    目当て8X40D7X50T.SP10X15X70

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x 平型目当て。
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • トラックステッパー HARAX(ハラックス)

    トラックステッパー

    HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
    用途トラックの荷台の昇降時に
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • カンタン刃とぎDX ニシガキ工業

    カンタン刃とぎDX

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
    用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • A4 カラーボックス YAMAZEN(山善)

    A4 カラーボックス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
    用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1材質プリント紙化粧パーティクルボード形式組立品耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    59,880税込65,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー NSEモデル

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
  • ワイヤー(フック付) エスコ

    ワイヤー(フック付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
  • DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    85,500税込94,050
    1個
    翌日出荷
    付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
  • DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    186,200税込204,820
    1台
    当日出荷
    仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)30種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅30寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • 6.4mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    43,200税込47,520
    1台
    翌日出荷
    仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
  • 4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • 低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQL~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • インシュレーターコンバーター (1A) MAZDA(マツダ)

    インシュレーターコンバーター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • 木製アンティークダ鉢 SG Wonder zone

    木製アンティークダ鉢

    SG Wonder zone
    779税込857
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アンティーク調のウッドプランター
    材質水杉
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • ホース オイル (N3H1) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (N3H1)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ バキューム (G217) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (G217)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ブラケット(L) フレーム シャックル (S1) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) フレーム シャックル (S1)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • ホース オイル (N3H6) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (N3H6)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • フィニシャー(R)リヤー (G0) MAZDA(マツダ)

    フィニシャー(R)リヤー (G0)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • 壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。 快適で美しい空間づくりを。 チルト機能付きだからテレビが見やすい! 太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。 前傾後傾チルト機能付き 配線ホルダー付き つまづきにくい底板形状 なだらかな富士の裾野デザイン 多彩なオプション対応
    材質スチール+PVC化粧繊維板幅(mm)840質量(kg)22ウォルナット&ブラック高さ(mm)1198~1358奥行(mm)548耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358適合サイズ40~77V型上下調整あり
  • SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ ANDO

    SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ

    ANDO
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。 LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信! 「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる! 停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。 避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。
    付属品両耳イヤホン、取扱説明書仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト材質本体:ABS樹脂質量(g)70(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78周波数AM522~1620kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能使用電池単四乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年間アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナスピーカーサイズ(mm)40
  • 6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ

    ギケン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • パイプ, 3 BCM-2840D-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ, 3 BCM-2840D-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
関連キーワード
...