カテゴリ
- 切削工具(86)
- メカニカル部品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 機構部品(30)
- 制御機器(29)
- 農業機械(19)
- 自動車補修部品(14)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(10)
- 物流用品(9)
- オフィス家具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 家電(5)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 防災用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(63)
- 大阪魂(44)
- イスカル(40)
- 三共製作所(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TRUSCO(15)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 渡辺電機工業(9)
- エスコ(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- ギケン(6)
- エバオン(6)
- オーム電機(5)
- オイレス工業(4)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8-40d」の検索結果

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
カンタン刃とぎDX
ニシガキ工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880税込¥65,8681個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
A4 カラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷から6日以内出荷A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1形式組立品
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥68,900税込¥75,7901個翌日出荷付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
6.4mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
4.8mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥9,920税込¥10,9121個翌日出荷エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から14日以内出荷溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。用途伝動装置および一般機械などに
壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。 快適で美しい空間づくりを。 チルト機能付きだからテレビが見やすい! 太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。 前傾後傾チルト機能付き 配線ホルダー付き つまづきにくい底板形状 なだらかな富士の裾野デザイン 多彩なオプション対応適合サイズ40~77V型耐荷重(kg)45色ウォルナット&ブラック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358材質スチール+PVC化粧繊維板幅(mm)840高さ(mm)1198~1358奥行(mm)548上下調整あり
両面シンクロベルト
バンドー化学¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
6.4mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
壁寄せテレビスタンド
朝日木材加工¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷から5日以内出荷チルト機能付き 上下角度調整可能 配線すっきりまとめられる 配線ホルダー付き 富士の裾野デザインでつまづきにくい底板形状材質スチール+PVC化粧繊維板幅(mm)840高さ(mm)1156奥行(mm)548耐荷重(kg)75本体質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1156対応インチサイズ~86 V上下調整あり
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スムース押さえ
JUKI¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。仕様メーカー純正品
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
充電式植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
スムース押え 職業用ミシン用
JUKI¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
...