カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-5ns」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
卓上型マイクスタンド TOA卓上型マイクスタンドTOA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1850MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット(11点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11差込角(mm)6.35トラスコ品番116-5178セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)質量(kg)0.95
ネジシール 10個入 NSシリーズ スミフロンネジシール 10個入 NSシリーズスミフロン
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
卓上型マイクスタンド エスコ卓上型マイクスタンドエスコ
5,750税込6,325
1台
翌日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷から62日以内出荷
SPEC03・Metallico[メタリカ]WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッドカーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力真夏のレースにも耐えうる耐フェード性一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ国際A級ライダーをうならせたコントロール性メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド
ソケットレンチセット 1850 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1850TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット(11点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11差込角(mm)6.35トラスコ品番369-4500セット内容ソケット内容インチ:6角:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)質量(kg)0.9
スピーカー付きマイク対応卓上スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンドキングジム
5,698税込6,268
1台
当日出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力 LITE-ONLite-On フォトカプラ トランジスタ出力LITE-ON
4,498税込4,948
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,998税込2,198特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー付きマイク対応スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応スタンドキングジム
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.7ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×80×945有効伸長(mm)約900~1450、(ブーム)約770~1370
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8インターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 5ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.88 x 18.34 x 9.65mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 9.65mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃ワード数 = 32KbitZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダ  CDUJB16 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB16SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MOSFET N-Ch INFINEONMOSFET N-ChINFINEON
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MOSFET
ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
3,898税込4,288
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ伝送 = 電圧論理信号高レベル出力電流 Max = 20μA低レベル出力電流 Max = 20μA出力タイプ = オープンドレイン最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 5mm動作供給電圧 Min = 1.5 VNLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCTSEMTECH
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695) M5StackM5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)M5Stack
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
MIDIサウンドシステム用のオーディオモジュール フランスdream社製の音源チップSAM2695を搭載したM5Stack用のMIDIシンセサイザユニットです。MIDI信号をシリアルポート経由で受信し、128種類の音源ソース、マルチチャンネルの音源出力、4バンドのイコライザやリバーブといったパラメータの調整が可能です。マルチチャンネルの音源出力を設定することで、ポリフォニックに対応(エフェクトなしで最大64ボイス)、豊かな音響効果を生み出すことができます。さらに、D級アンプNS4150Bやスピーカーを搭載しているので、Groveケーブルを接続すればすぐに音を出すことができます。 dream社のSAM2695を搭載 シリアルポート通信 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応(4段階EQ、リバーブなどのパラメータ調整が可能) D級アンプNS4150Bを搭載 8Ω/1Wスピーカーを内蔵 GROVEコネクタ:NC(無接続)/IN(MIDI信号入力)/5V/GND プログラミング環境:Arduino、UIFlowなど
セット内容1×MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)、1×GROVEケーブル(20cm)寸法(mm)48×24×16型番M5STACK-U178
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmワード数 = 8KnsMicrochip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応