カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 作業工具(76)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 物流用品(68)
  • メカニカル部品(67)
  • 機構部品(38)
  • オフィス家具(36)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 切削工具(33)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(26)
  • 農業機械(26)
  • 自動車補修部品(22)
  • 制御機器(20)
  • 建築金物(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-60d」の検索結果

関連キーワード
760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

    TRUSCO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
  • ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ

    ワークデスクⅡ

    アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
    材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)700形式お客様組立商品 要プラスドライバーキャスターなし材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)50生産国中国組立時間2人以上で約25分材質(脚)スチール(粉体塗装)総耐荷重(kg)50アジャスターPP
  • 生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原

    生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚

    萩原
    12,980税込14,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。
    用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル 合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。 トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。 約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。 ※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。 最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー256MB最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • ドブトルコンアンカー 大阪魂

    ドブトルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由|Retta レッタ ホームテイスト

    多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由|Retta レッタ

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由 リビング、書斎、キッチン、サニタリースペースと多種多様にお使い頂けます 足元の補強もバッチリなので安定性もバツグンです! 6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます! お部屋を選ばない!いつでも快適!
    材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板質量(kg)22高さ(mm)1800種類オープン奥行(mm)295間口(mm)600
  • 面取りエンドミル MCSE型 京セラ

    面取りエンドミル MCSE型

    京セラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小30°40°、60°面取り加工用。
    用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
  • アルトモデル 腰袋(スタンダード) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル 腰袋(スタンダード)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    腰袋(スタンダード)
    材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305
  • ラタンバスケット ちどり産業

    ラタンバスケット

    ちどり産業
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    人気のラタン製バスケット。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×12×5
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
  • 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
    用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
  • (1860D)コントロール ユニット,エンジン ミツビシ

    (1860D)コントロール ユニット,エンジン

    ミツビシ
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 スチール天板仕様

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 リノリューム天板仕様

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
  • 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • プロテクターコンバーター (L3) MAZDA(マツダ)

    プロテクターコンバーター (L3)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクターコンバーター (E3) MAZDA(マツダ)

    プロテクターコンバーター (E3)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー(R) ホイール (05) MAZDA(マツダ)

    シリンダー(R) ホイール (05)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ テール ゲート (S0) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ テール ゲート (S0)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼板フレームユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ロック(R) トップ (FB) MAZDA(マツダ)

    ロック(R) トップ (FB)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ガード(R) サイド (W6) MAZDA(マツダ)

    ガード(R) サイド (W6)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ テール ゲート (SB) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ テール ゲート (SB)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • 会議テーブル TRUSCO

    会議テーブル

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。
    高さ(mm)720間口(mm)1800耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)18
  • プラン 木製デスク アール・エフ・ヤマカワ

    プラン 木製デスク

    アール・エフ・ヤマカワ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
    高さ(mm)720天板厚さ(mm)25
  • 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
  • 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    アジャスター調整範囲(mm)20
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • ハイカウンター用 オプションデスク(スチール、木製兼用) Y2K

    ハイカウンター用 オプションデスク(スチール、木製兼用)

    Y2K
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    ハイカウンター専用の接客側デスクです。 ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能
    材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS高さ(mm)700奥行(mm)600均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
関連キーワード
...