カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(829)
- 農業機械(349)
- 物流用品(289)
- バイク部品(282)
- パソコン/周辺機器(278)
- 制御機器(203)
- 自動車純正部品(139)
- 作業工具(133)
- 切削工具(96)
- メカニカル部品(77)
- 機構部品(63)
- 自動車補修部品(61)
- 測定用品(59)
- 作業服(49)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 建築金物(42)
- 家電(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- バイク純正部品(40)
- 電気材料(37)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 科学研究・開発用品(28)
- カー用品(28)
- オフィス家具(20)
- 保管用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(15)
- バッテリー・電装(15)
- 自転車部品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 整備工具・収納(12)
- 研磨材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 卓上消耗品(10)
- 厨房用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 手袋(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 塗料(7)
- 清掃用品(7)
- 医療(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 防犯用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 縫製用品(6)
- 溶接用品(5)
- 電動工具(5)
- 安全用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(685)
- BIGM(丸山製作所)(344)
- KITO(キトー)(239)
- ホンダ(85)
- エスコ(67)
- brembo(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
- MAZDA(マツダ)(52)
- エレコム(47)
- CKD(36)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- SUS(エスユーエス)(33)
- Anker(アンカー)(32)
- ラスタバナナ(31)
- PISCO(ピスコ)(29)
- アルトコーポレーション(26)
- 千代田通商(26)
- 長野計器(24)
- AFAM(アファム)(19)
- ブランドをもっと見る
「8-6s」の検索結果

石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S
福井金属工芸¥5,298税込¥5,8281セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5406材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
スチールファイルトレー 4段
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプルなデザインのスチールトレーです。 A4サイズ書類の整理、保管ができます。用途机上での書類整理、保管材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400段数4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×355×325トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×330×35
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥389税込¥4281パック(10枚×3色)当日出荷書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
くいつけ吸ちゃん天下無敵
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥879税込¥9671パック(3双)当日出荷薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。 すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。糸本数(本)2素材ナイロン100%
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)280測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)110×141×54機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3アルカリ乾電池2個湿度計○温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
ニトリルリベロ
エブノ¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24±0.5滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
タイルカーペット GA-400S
東リ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
アルミモールZ型水切
アルインコ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ色シルバー
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
ポリグローブ内エンボス
エブノ(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(200枚)当日出荷材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工内エンボス
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
消毒マット セット(#6)
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍幅(mm)600長さ(mm)900厚さ(mm)20セット内容マット+ベース材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR質量(kg)4.5防炎性能試験番号EO.950548
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。用途水平対向エンジン向けプラグ交換セットセット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mmアズワン品番64-4817-17
超硬カッターセット(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781セット(8本)当日出荷セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
...


































![SR08アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726556-140512-02.jpg)





![SR18アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681656-221128-04.jpg)