カテゴリ

  • 農業機械(433)
  • バイク部品(390)
  • 物流用品(247)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(121)
  • 切削工具(105)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 作業工具(88)
  • 機構部品(74)
  • 清掃用品(73)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • 自動車補修部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 事務用品(50)
  • メカニカル部品(48)
  • 測定用品(46)
  • 家電(35)
  • 電気材料(34)
  • カー用品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 作業服(16)
  • バッテリー・電装(14)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全標識(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-s4」の検索結果

関連キーワード
2,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(500シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 収納・案内用

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(500シート)
    当日出荷
    オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071余白余白無しシートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ケーブルS-4C-FB
  • 皿取錐(普通鋼) スターエム

    皿取錐(普通鋼)

    スターエム(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    皿ビス・ダボがぴったり収まる。
    セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • GDH08S04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GDH08S04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]

    レーザーラベル

    PLUS(プラス)[文具]
    14,980税込16,478
    1箱(500シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
    厚さ(μm)128、【ラベル】70厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • ユニボールワン 替芯 038 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン 替芯 038

    uni(三菱鉛筆)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    顔料インクが紙面へ必要以上に浸透しないため、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します。ノートやメモを見返したときに「くっきり」と主張する描線が特徴です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    33,980税込37,378
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • 軸受用ゆるみ止めナット ハードロック工業

    軸受用ゆるみ止めナット

    ハードロック工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
    形状丸形種類ロックナット
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]

    628 SK錠前

    BEST(ベスト)[金物]
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。扉厚:13、16、20、40mm。付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
    用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
  • ソフトリングスーファ方眼 コクヨ

    ソフトリングスーファ方眼

    コクヨ
    759税込835
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。 表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。 便利なPP製のポケット付き。
    仕様変形材質ポケット:PP枚数80枚方眼罫罫幅(mm)4材質(表紙)PP
  • コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWA

    コレット マイクロチャック 用

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
  • ユニボールONE リフィル 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    829税込912
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ

    ソフトリングメモ スーファ方眼 A7

    コクヨ
    439税込483
    1冊(80枚)
    当日出荷
    シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、ON/OFF問わずに使えるメモです。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングメモです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングメモのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングメモ特有のかさばり感がありません。 メモの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれ
    サイズA7変形枚数80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×76×10紙質中紙:上質紙4mm方眼罫中紙サイズ(mm)76×105材質(表紙)PP材質(リング)オレフィン系樹脂
  • 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 80mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 20L バケツ(目盛り付/ステンレス製) エスコ

    20L バケツ(目盛り付/ステンレス製)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA508S-4形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • チーターパット 8インチ SMSJapan

    チーターパット 8インチ

    SMSJapan
    22,980税込25,278
    1枚
    5日以内出荷
    4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
    サイズ(inch)8
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    6,713税込7,384
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル

    マックステル
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • マイクロファイバーローラー 外装用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 外装用

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    6,750税込7,425
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC

    25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

    FPC
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
  • 角8封筒 カラークラフト オレンジ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角8封筒 カラークラフト オレンジ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,598税込8,358
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番カラークラフト オレンジ 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角8封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角8封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,598税込8,358
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番カラークラフト スカイ 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
関連キーワード
...